Page 194 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 194
Chiavi esagonali - Chiavi esagonali af | Chiavi esagonali - Set chiavi esagonali sa mm
Set di chiavi esagonali metriche 9 pezzi plac- cate in nickel
Chiave con punta a sfera a braccio lungo
Set di chiavi a brugola ripiegabile
chiavi da 2/2,5/3/4/5/6/8 mm. Set di chiavi a brugola IRWIN® a scomparsa alloggiato in un manico in fibra di vetro e poliammide ad alta resistenza. Impugnatura in gomma ergonomica per comfort e facilità d’utilizzo elevati. Le chiavi sono prodotte in acciaio al vanadio- cromo con finitura in ossido nero.
Prodotta secondo gli standard SAE/AISI 8650 in
una lega d’acciaio completamente rinforzato per realizzare una chiave solida e duttile con una superficie extra-dura che garantisce una durata più lunga e
la conservazione della precisione nelle misurazioni. Adempie BS2470 1973 e BS4168 1983.
Conformi a ISO 2936.
Codice Imposta intervallo Contenuto
C5095521 1
Set di chiavi a brugola corte
Prezzo unitario €
8,13
Codice
C3974589
Prezzo unitario €
6,79
Serie di chiavi maschio esagonale piegate in supporto, 8 pz., 2-10 mm
Codice
C3947689
C3947690
C3947603
C3947604
C3947605
C3947606
C3947607
C3947608
C3947609
C3947610
C3947611
C6854025
Dimensione Hex
0,05 in
1/16 in
5/64 in
3/32 in
1/8 in
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
1/2 in
Prezzo unitario €
1,67
1,67
1,67
1,84
1,89
2,53
2,93
3,39
3,73
3,25
4,50
7,22
1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10 mm
Organizzazione: dimensioni di ciascuna chiave stampate sulla custodia. La custodia si chiude e serra la chiave quando non in uso. Prodotto con acciaio al vanadio-cromo durevole e ad alta resistenza. Le chiavi a brugola IRWIN® dispongono di superficie all’ossido nero e sono particolarmente levigate per una miglior presa. Le dimensioni sono impresse indelebilmente sul corpo per un’identificazione semplice e rapida.
Assortimento chiavi corte No. 9 - metriche
• In supporto blu di plastico
• Acciaio GEDORE vanadio 61CrSiV5, zincate
Codice Imposta intervallo Contenuto
C2552735 42 2 2.5 3 4 5 6 8 10
1
Prezzo unitario €
8,99
Prezzo unitario €
8,68
Codice
C4134747
Serie di chiavi maschio esagonale piegate brunite, con supporto in plastica
BE-9578 Assortimento chiavi esagonali
Conformi a ISO 2936.
Codice Contenuto del kit
C4971649 1,5. 2. 2,5. 3. 4. 5. 6. 8. 10 mm
Assortimento di chiavi esagonali con finitura nera, per
vite ad esagono incassato, 9 pezzi, millimetri
Supporto compatto a 2 componenti rende agevole
maneggiare la singola chiave senza dover muovere le Codice altre
Dimensioni riportate sul coperchio per una facile selezione
Foro per appendere
Imposta intervallo Contenuto
Prezzo unitario €
10,50
C4958659 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
Prezzo unitario €
7,77
Prezzo unitario €
Codice Contenuto del kit
C3428030 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
11,80
180
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
26684
133076
8440 8762
35266
40274 40601
8790