Page 193 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 193
Chiavi esagonali - metrico | Chiavi esagonali - Chiavi esagonali af
Brugole lunghe a testa sferica con manicotti
Chiave a braccio corto fosfato nero
Chiave a braccio lungo fosfato nero
Applicazioni:per viti ad esagono cavo Modello:con superficie BlackLaser, con guaina Punta:Hex-Plus, sfera esagonale su braccio lungo
Prodotta secondo gli standard SAE/AISI 8650 in
una lega d’acciaio completamente rinforzato per realizzare una chiave solida e duttile con una superficie extra-dura che garantisce una durata più lunga e
la conservazione della precisione nelle misurazioni. Adempie BS2470 1973 e BS4168 1983.
Dimensione Prezzo
Prodotta secondo gli standard SAE/AISI 8650 in
una lega d’acciaio completamente rinforzato per realizzare una chiave solida e duttile con una superficie extra-dura che garantisce una durata più lunga e
la conservazione della precisione nelle misurazioni. Adempie BS2470 1973 e BS4168 1983.
Codice
C3947565
C3947566
C3947567
C3947568
C3947569
C3947570
C6747494
C3947572
C6747495
C6747496
C3947576
C3947577
C3947578
C3947683
Dimensione Hex
1/16 in
5/64 in
3/32 in
1/8 in
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
3/4 in
Prezzo unitario €
0,34
0,36
0,37
0,50
0,73
1,26
1,43
1,43
3,56
6,09
5,78
8,28
14,62
23,93
Codice
C3919765
C4192717
C4192718
C4192719
C4192720
C4192721
C4192722
C4192723
C4192724
Hex
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Lunghezza
90 mm
101 mm
112 mm
123 mm
137 mm
154 mm
172 mm
195 mm
224 mm
unitario €
4,08
3,75
3,71
3,61
3,97
4,78
6,20
7,76
10,22
Codice
C6747498
C3947533
C3947534
C6747481
C6747482
C3947537
C3947682
C3947538
C3947550
C6747485
C3947540
C3947541
C3947542
C3947543
C3947544
C3947551
C3947545
C3947546
C3947547
C3947548
C6854021
C3947549
Prezzo Dimensione Hex unitario €
0,028 in 0,46
0,035 in 0,46
0,050 in 0,13
1/16 in 0,13
5/64 in 0,13
3/32 in 0,20
7/64 in 1,95
1/8 in 0,20
9/64 in 0,27
5/32 in 0,40
3/16 in 0,67
7/32 in 0,83
1/4 in 1,01
5/16 in 1,47
3/8 in 2,98
7/16 in 3,46
1/2 in 4,17
9/16 in 4,69
5/8 in 8,59
3/4 in 12,43
7/8 in 19,05
1 in 27,80
Chiavi per viti esagono incassato (pollici)
1
Chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica, brunite
Codice
C2697686
C2697687
C2697688
C2697689
C2697690
C2393546
C2697691
C2697692
C2697693
Dimen- sione
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Lunghezza totale
79 mm
84 mm
89 mm
99 mm
108 mm
126 mm
148 mm
168 mm
187 mm
Prezzo unitario €
1,25
1,35
1,40
1,45
1,70
2,30
3,30
4,70
8,20
Chiave esagonale per vite ad esagono incassato, pollici Acciaio di alta qualità, interamente temprato
Finitura nera
Dimensioni stampate sullo stelo per una facile identificazione
Codice
C3410448
C4187494
C3622059
C3998655
C3614579
C3616449
C3622068
C3622072
C3616452
C3998656
C3622060
C3622061
C3622064
C3681444
Dimensione Hex
5/64 in
5/32 in
3/32 in
1/16 in
3/16 in
5/16 in
7/16 in
7/32 in
1/8 in
1/4 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
1/2 in
Prezzo unitario €
0,30
0,50
0,33
0,28
0,58
1,36
3,04
0,72
0,42
0,84
11,47
1,99
6,63
3,69
Utensili a mano e immagazzinamento
179
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40555
10506
133110
8290
133108