Page 192 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 192
Chiavi esagonali - metrico
Chiavi ad angolo esagonali a braccio lungo dimensioni metriche
Chiave a brugola lunga con punta a sfera metrica Roebuck fosfato nero
Brugole lunghe con testina sferica
Chiave esagonale per vite ad esagono incassato, millimetri
Acciaio di alta qualità, interamente temprato Finitura nera
Dimensioni stampate sullo stelo per una facile identificazione
Serie lunga per una maggiore trasmissione della torsione e maggiore accessibilità
Prodotta secondo gli standard SAE/AISI 8650 in
una lega d’acciaio completamente temperato, per realizzare una chiave solida e duttile, con una superficie extra dura che garantisce una durata più lunga e la conservazione della precisione nelle misurazioni.
Applicazioni:per viti ad esagono cavo Modello:con superficie BlackLaser Punta:Hex-Plus, sfera esagonale su braccio lungo
Dimensione Prezzo
ISO 2936
Codice
C3410401
C3410405
C3410406
C3410407
C3410408
C3410409
C3410410
C3410411
C3410412
C3410413
C3410402
C3410403
C3410404
Dimensione Hex
Prezzo unitario €
0,54
0,56
0,66
0,88
0,91
1,03
1,20
1,79
2,26
3,01
3,48
4,60
6,43
Codice
C4981732
C4981723
C4981724
C4981725
C4981726
C4981727
C4981728
C4981729
C4981730
C4981731
Dimensioni sistema metrico
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prezzo unitario €
1,19
1,19
1,19
1,20
1,25
1,97
1,65
2,36
3,32
4,65
Codice
C3447236
C3447238
C3447239
C3447240
C3447241
C3447242
C3447243
C4192679
C3447244
C3447237
C4192680
Hex
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Lunghezza
90 mm
100 mm
112 mm
126 mm
140 mm
160 mm
180 mm
190 mm
200 mm
219 mm
248 mm
unitario €
1,10
1,10
1,10
1,37
1,58
1,78
2,26
2,90
3,64
5,06
7,52
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Chiavi per viti esagono incassato, testa sferica (mm)
Chiavi con punta a sfera - Braccio lungo metriche placcate in nickel
Chiavi maschio esagonale piegate tipo lungo, brunite
1
Prodotto secondo gli standard SAE/AISI 8650 in
una lega d’acciaio completamente temperato per realizzare una chiave solida e duttile con una superficie extra-dura che garantisce una durata più lunga e la conservazione dell’accuratezza delle dimensioni.
Chiave esagonale per vite ad esagono incassato, testa sferica, millimetri
Acciaio di alta qualità, interamente temprato
Finitura nera
Dimensioni stampate sullo stelo per una facile identificazione
Serie lunga per una maggiore trasmissione della torsione e maggiore accessibilità
Testa sferica, più facile da inserire da angolazioni diverse
Più efficiente di una punta esagonale standard ISO 2936
Codice
C2697606
C2697607
C2697608
C2697609
C2697610
C2697611
C2697612
C2697613
C2697614
C2697615
C2697616
C2697617
C2697618
Dimen- sione
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza totale
99 mm
110 mm
124 mm
135 mm
138 mm
150 mm
158 mm
178 mm
187 mm
197 mm
207 mm
221 mm
247 mm
Prezzo unitario €
1,01
1,05
1,15
1,25
1,35
1,60
1,70
1,90
2,30
2,95
3,25
4,40
5,50
Codice
C5095525
C5095526
C5095527
C5095528
C5095529
C5095530
C5095531
C5095532
C5095533
C5095534
Prezzo Dimensione Hex unitario €
1,5 mm 1,11
2 mm 1,11
2,5 mm 1,20
3 mm 1,26
4 mm 1,67
5 mm 1,94
6 mm 2,50
8 mm 3,98
10 mm 3,86
12 mm 8,81
Codice
C3410449
C3410452
C3410453
C3410454
C3410455
C3410456
C3410457
C3410458
C3410450
C3410451
Dimensione Hex
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10 mm
12 mm
Prezzo unitario €
1,14
1,27
1,36
1,49
1,64
2,25
3,04
4,48
8,38
9,19
178
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
40276
8291
34572
28369
8437
10539