Page 191 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 191
Chiavi esagonali - metrico
Chiavi maschio esagonale piegate cromate
Breve Braccio sfera esagonale Chiavi
Chiavi esagonali lunghe placcate in nickel
Prodotto secondo gli standard SAE/AISI 8650 in
una lega d’acciaio completamente temperato per realizzare una chiave solida e duttile con una superficie extra-dura che garantisce una durata più lunga e la conservazione dell’accuratezza delle dimensioni.
Codice
C2697546
C2697547
C2697548
C4158423
C2697549
C4158424
C2697550
C2697551
C2697552
C2697553
C2697554
C3619699
C2697555
C2697811
C2697556
C2697557
C2697558
C2697895
C2697559
C2697560
C2697561
C2697562
C2697563
C2697564
C2697824
C2697825
Dimensione
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Prezzo unitario €
0,70
0,75
0,75
9 pezzi in clip a due componenti
3 mm 0,85
3,5 mm 1,05
4 mm 1,10
4,5 mm 1,15
5 mm 1,25
6 mm 1,50
7 mm 1,90
8 mm 2,25
9 mm 2,50
10 mm 3,10
11 mm 3,70
12 mm 4,50
13 mm 5,80
14 mm 6,70
16 mm 9,80
17 mm 10,50
19 mm 14,50
22 mm 23,00
24 mm 29,50
27 mm 41,00
30 mm 54,00
32 mm 75,00
36 mm 107,00
Dimensione Prezzo
Codice
C4192697
C4192698
C4192699
C4192700
C4192701
C4192702
C4192703
C4192704
C4192705
Hex
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Lunghezza
90 mm
100 mm
112 mm
126 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
219 mm
unitario €
1,32
1,32
1,58
2,33
2,33
2,94
3,14
4,04
5,70
Codice
C5095508
C5095509
C5095510
C5095511
C5095512
C5095513
C5095514
C5095515
C5095516
C5095517
C5095518
C5095519
C5095520
Dimensione Hex
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Prezzo unitario €
0,19
0,20
0,21
0,28
0,41
0,71
1,16
2,26
3,99
6,36
9,92
18,35
26,91
Chiavi a brugola lunghe metriche fosfato nero
Chiave a brugola esagonale extra lunga 42 EL
Brugole con testina sferica lunghe
Brugole esagonali cromate con elevata protezione anti corrosione. Attacchi Hex-Plus per trasmettere coppie elevate ridurre gli smussamenti. La testina a sfera esagonale consente di raggiungere punti scomodi.
1
Prodotte secondo gli standard SAE/AISI 8650 in
una lega d’acciaio completamente temperato, per realizzare una chiave solida e duttile, con una superficie extra dura che garantisce una durata più lunga e la conservazione della precisione nelle misurazioni.
Codice
C4971624
C4971625
C4971626
C4971627
C4971628
C4971629
C4971630
C4971631
C4971632
C4971633
C4971634
C4971635
C4971636
Dimensioni sistema metrico
Prezzo unitario €
• Conforme a DIN 2936
• Acciaio al vanadio GEDORE 61CrSiV5, rivestito di zinco
Dimensione Prezzo
1,5 mm 0,39
2 mm 0,42
2,5 mm 0,51
3 mm 0,66
4 mm 0,67
5 mm 0,76
6 mm 0,94
8 mm 1,74
10 mm 2,56
12 mm 3,78
14 mm 5,81
17 mm 11,05
19 mm 16,22
Dimen- Prezzo
Codice
C4192669
C4192670
C4192671
C4192672
C4192673
C4192674
C4192675
C4192676
C4192677
C4192678
C4198357
Hex
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Lunghezza
90 mm
100 mm
112 mm
126 mm
140 mm
160 mm
180 mm
190 mm
200 mm
219 mm
248 mm
unitario €
1,91
1,91
2,13
2,66
2,66
3,01
3,48
4,07
4,81
6,35
7,90
Codice
C2696226
C2696227
C2696228
C2696229
C2696230
C2696231
C2696232
C2696233
C2696234
C2696235
sione
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Lunghezza totale
102 mm
114,5 mm
129 mm
144 mm
165 mm
186 mm
208 mm
234 mm
262 mm
294 mm
unitario €
0,89
0,89
1,14
1,31
1,72
2,18
3,14
5,47
7,54
11,17
Utensili a mano e immagazzinamento
177
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10537
40264
26577
10501
6616
34567