Page 190 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 190
Chiavi esagonali - metrico
Brugole esagonali
Chiave esagonale 1997M
Nickel placcato chiavi per viti esagonali
9 pezzi in clip a due componenti
Chiave esagonale per vite a esagono incassato, millimetri
Acciaio di alta qualità, interamente temprato Finitura nera fino a 3 mm; cromatura a partire da 3,5 mm
Chiave esagonale per vite a esagono incassato, millimetri
Acciaio di alta qualità, interamente temprato Placcato al nickel
Codice
C4192706
C4192707
C4192708
C4192709
C4192710
C4192711
C4192712
C4192713
C4192714
Dimensione Hex
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Prezzo unitario €
1,72
1,72
1,91
2,40
2,54
2,70
3,14
4,34
5,60
Dimensioni stampate sullo stelo per una facile identificazione
ISO 2936
Prezzo unitario €
0,28
0,30
0,32
0,46
0,53
0,69
0,88
1,24
1,42
1,81
2,02
3,29
4,80
7,36
9,76
14,73
Dimensioni stampate sullo stelo per una facile identificazione
ISO 2936
Codice
C3998662
C3998668
C3998669
C3998671
C3998672
C3998673
C3998674
C3998675
C3998676
C3998677
C3998663
C3998664
C3998665
C3998666
C3998667
C3998670
Dimensione
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Tasto nero per viti esagonali
Codice
C3410480
C3410488
C3410489
C1250582
C3410490
C3410491
C3410492
C3410493
C3410494
C3410495
C3410496
C3410497
C3410481
C3410482
C3410483
C3410484
C3410485
C3410486
C3410487
Dimensione
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
19 mm
Prezzo unitario €
2,99
***
***
***
3,21
3,21
4,35
4,35
4,80
5,25
7,00
7,85
8,10
8,10
8,87
12,04
15,46
17,58
24,74
Chiavi maschio esagonale piegate brunite
1
Chiave esagonale per vite ad esagono incassato, millimetri
Acciaio di alta qualità, interamente temprato Finitura nera
Dimensioni stampate sullo stelo per una facile identificazione
ISO 2936
Codice
C2697568
C3619698
C2697569
C2697570
C2697571
C2697572
C2697573
C2697574
C2697575
C2697576
C2697577
C2697578
C2697579
C2697580
C2697581
C2697812
C2697582
C3620511
C2697583
C2697896
C2697584
C2697585
Dimensione
0,9 mm
1,3 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
19 mm
Prezzo unitario €
0,36
0,36
0,36
0,40
0,42
0,46
0,55
0,62
0,67
0,70
0,90
1,20
1,40
1,85
2,20
2,60
3,10
4,50
5,00
7,50
8,00
Codice
C3998648
C3410414
C3410420
C3410421
C3410423
C3410424
C3410425
C3410426
C3410427
C3410428
C3410429
C3410415
C3410416
C3410417
C3410418
C3410419
C3410422
Dimensione Hex
0,9 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Prezzo unitario €
0,62
0,25
0,28
0,30
0,45
0,50
0,69
0,88
1,09
1,36
1,81
2,02
3,16
4,60
7,08
9,28
14,16
11,00
176
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8289 10504
41398
40272
41402