Page 189 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 189
Chiavi esagonali - metrico
Chiavi a brugola corte metriche fosfato nero
Chiavi esagonali corte placcate in nickel
Chiave a brugola esagonale 42
Prodotte secondo gli standard SAE/AISI 8650 in
una lega d’acciaio completamente temperato, per realizzare una chiave solida e duttile, con una superficie extra dura che garantisce una durata più lunga e la conservazione della precisione nelle misurazioni.
Prodotto secondo gli standard SAE/AISI 8650 in
una lega d’acciaio completamente temperato per realizzare una chiave solida e duttile con una superficie extra-dura che garantisce una durata più lunga e la conservazione dell’accuratezza delle dimensioni.
• Conforme a DIN 2936
• Acciaio al vanadio GEDORE 61CrSiV5, rivestito di zinco fino a 12 mm, di cromo da 14 mm
Codice
C4971650
C4971622
C4971623
C4971604
C4971605
C4971606
C4971607
C4971608
C4971609
C4971610
C4971611
C4971612
C4971613
C4971614
C4971615
C4971616
C4971617
C4971618
C4971619
C4971620
C4971621
Dimensione Hex
0,7 mm
0,9 mm
1,275 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
Prezzo unitario €
0,52
0,57
0,41
0,22
0,22
0,23
0,34
0,38
0,52
0,65
0,92
1,05
1,49
2,42
3,55
6,16
8,91
14,01
17,59
24,48
43,34
Codice
C5095489
C5095490
C5095491
C5095492
C5095493
C5095494
C5095495
C5095496
C5095497
C5095498
C5095499
C5095500
C5095501
C5095502
C5095503
C5095504
C5095505
C5095506
C5095507
Dimensione Hex
1
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24,00 mm
27 mm
32 mm
Prezzo unitario €
0,27
0,09
0,09
0,10
0,12
0,22
0,39
0,65
1,06
1,27
2,22
3,45
5,61
10,52
15,17
23,24
29,18
40,62
71,88
Codice
C3619696
C3584597
C2696194
C2696183
C2696184
C1450543
C2696185
C2696186
C2696187
C2696188
C2696189
C2696190
C2696191
C2552559
C2552560
C2552561
C2552562
C2552563
C1450544
C1450545
C1450546
C2521648
C2696195
Prezzo Dimensione unitario €
0,7 mm 0,49
0,9 mm 0,49
1,3 mm 0,41
1,5 mm 0,41
2 mm 0,41
2,5 mm 0,41
3 mm 0,61
4 mm 0,82
5 mm 0,82
6 mm 0,86
7 mm 1,12
8 mm 1,40
9 mm 1,73
10 mm 2,20
12 mm 3,23
14 mm 6,08 1 17 mm 9,03
19 mm 10,31
22 mm 14,96
24 mm 18,57
27 mm 26,03
30 mm 40,50
32 mm 57,00
Utensili a mano e immagazzinamento
175
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26573
34568
6613