Page 188 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 188
Punte per cacciavite - Punte impatto
Inserto per vite esagonale ad impatto
Applicazioni: per viti ad esagono incassato Attacco: esagonale da 1⁄4”, per porta- inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello: la tecnologia per avvitatori ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale e grazie alle sue geometrie fatte su misura, fa sì che l’utensile raggiunga una durata straordinaria anche in caso di sollecitazioni estreme; adatti in particolar modo per l’uso con gli avvitatori ad impatto/a percussione attualmente sul mercato; il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all’elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l’utensile scivoli dalla vite
Impaktor Bit Check PZ
Codice
C4191439
C4191440
C4191441
Dimensione Hex
4 mm
5 mm
6 mm
Lunghezza
50 mm
50 mm
50 mm
Prezzo unitario €
4,84
4,84
4,84
1 porta-inserti per avvitatori ad impatto con anello di ritegno e magnete ad anello sull’attacco per garantire che l’inserto non scivoli dal porta-inserti, 9 inserti per avvitatori ad impatto. La tecnologia per avvitatori ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale e grazie alle sue geometrie fatte su misura, fa sì che l’utensile raggiunga una durata straordinaria anche in caso di sollecitazioni estreme; adatto in particolar modo per l’uso con gli avvitatori ad impatto/a percussione attualmente sul mercato. Porta-inserti con magnete ad anello per mantenere anche viti lunghe e pesanti, ideale anche per lavori a braccia alzate. Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all’elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l’utensile scivoli dalla vite
Impaktor Mini Check PH/PZ/TORX
Codice Imposta intervallo Contenuto
C4196550 855/1 IMP DC 7 x PZ 2x25 - 2 x PZ 3x25 - 897/4 Impaktor R 1 x 1/4 in x75 -
Impaktor Bit Check 30pz
Prezzo unitario €
42,61
Gamma del contenuto: 851/4 IMP DC 1 x PH 2x50 - 1 x PH 3x50 - 855/4 IMP DC 1 x PZ 2x50 - 1 x PZ 3x50 - 867/4 IMP DC 1 x TX 25x50 - 1 x TX 30x50
Confezione da 6 inserti per cacciavite antiscivolo Impaktor Bit-Check da 50mm/1/4” TriTorsion Diamond. Collocati in una valigetta sottile e compatta facile da aprire, studiata per proteggere gli utensili e permettere una rapida scelta delle punte. Espressamente progettati per tutti gli utensili a impatto cordless, questi inserti sono adatti a sostenere i carichi di lavoro più pesanti. Diamantato per accoppiarsi bene con la vite, l’Impaktor non teme rivali quanto a prestazioni. Usate il porta-inserti
1 Impaktor con il magnete ad anello opzionale per raddoppiare la durabilità delle punte per cacciaviti.
Codice
C4190527
Impaktor Bit Check PH/PZ/TORX
Prezzo unitario €
23,06
1 porta-inserti per avvitatori ad impatto con anello di ritegno e magnete ad anello, 23 inserti per avvitatori ad impatto e 6 inserti standard a torsione. La tecnologia per avvitatori ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale e grazie alle sue geometrie fatte su misura, fa sì che l’utensile raggiunga una durata straordinaria anche in caso di sollecitazioni estreme; adatto in particolar modo per l’uso con
gli avvitatori ad impatto/a percussione attualmente sul mercato. Porta-inserti con magnete ad anello per mantenere anche viti lunghe e pesanti, ideale anche per lavori a braccia alzate. Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all’elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l’utensile scivoli dalla vite
1 porta-inserti per avvitatori ad impatto con anello di ritegno e magnete ad anello sull’attacco per garantire che l’inserto non scivoli dal porta-inserti, 9 inserti per avvitatori ad impatto. La tecnologia per avvitatori ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale e grazie alle sue geometrie fatte su misura, fa sì che l’utensile raggiunga una durata straordinaria anche in caso di sollecitazioni estreme; adatto in particolar modo per l’uso con gli avvitatori ad impatto/a percussione attualmente sul mercato. Porta-inserti con magnete ad anello per mantenere anche viti lunghe e pesanti, ideale anche per lavori a braccia alzate. Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all’elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l’utensile scivoli dalla vite
Codice Imposta intervallo Contenuto
C4190449 840/1 IMP DC 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 3.0x25 - 851/1 IMP DC 3 x PH 2x25 - 2 x PH 3x25 - 851/1 TZ PH 2
x PH 1x25 - 855/1 IMP DC 3 x PZ 2x25 - 2 x PZ 3x25 - 855/1 TH PZ 2 x PZ 1x25 - 867/1 IMP DC 3 x TX 25x25 - 2 x TX 30x25 - 2 x TX 40x25 - 8
Prezzo unitario €
63,83
Codice Imposta intervallo Contenuto
C4196544 840/1 IMP DC 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 851/1 IMP DC 1 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 IMP DC 1 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25
- 867/1 IMP DC 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25 - 897/4 Impaktor R 1 x 1/4 in x75 -
Prezzo unitario €
44,73
174
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
11026
11029
11103
11025
11030