Page 187 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 187
Punte per cacciavite - Punte impatto
Porta-inserti Impactor con magnete ad anello
Inserto per vite Phillips ad impatto
Inserti ad impatto Torx
Applicazioni: per viti ad esagono incassato Attacco: esagonale da 1⁄4”, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello: la tecnologia per avvitatori ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale e grazie alle sue geometrie fatte su misura, fa sì che l’utensile raggiunga una durata straordinaria anche in caso di sollecitazioni estreme; adatti in particolar modo per l’uso con gli avvitatori ad impatto/a percussione attualmente sul mercato; il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all’elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l’utensile scivoli dalla vite
Porta-inserti TriTorsion Impaktor 1/4”/75mm con magnete ad anello studiato per tutti gli avvitatori a impatto cordless. Usate gli inserti TriTorsion Impaktor per la massima longevità di servizio.
Dimensione Prezzo
Applicazioni: per viti ad esagono incassato Attacco: esagonale da 1⁄4”, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello: la tecnologia per avvitatori ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale e grazie alle sue geometrie fatte su misura, fa sì che l’utensile raggiunga una durata straordinaria anche in caso di sollecitazioni estreme; adatti
in particolar modo per l’uso con gli avvitatori ad impatto/a percussione attualmente sul mercato; il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all’elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l’utensile scivoli dalla vite
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Lung- Prezzo
Codice Hex Lunghezza
C4192577 1/4 in 75 mm
Porta-inserti industriale Impactor
unitario €
20,42
Dimensione Prezzo
Codice
C4191940
C4191941
C4191942
C4191943
hezza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
unitario €
3,21
3,21
3,21
3,21
Codice
C4191665
C4191666
punta PH
2
3
Lunghezza
50 mm
50 mm
unitario €
4,23
4,23
Inserto per vite Posidriv ad impatto
Inserti ad impatto Torx
Porta-inserti TriTorsion Impaktor 1/4”/75mm studiato per tutti gli avvitatori a impatto cordless. Usate gli inserti TriTorsion Impaktor per la massima longevità di servizio.
Applicazioni: per viti ad esagono incassato Attacco: esagonale da 1⁄4”, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello: la tecnologia per avvitatori ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale
e grazie alle sue geometrie fatte su misura, fa sì che l’utensile raggiunga una durata straordinaria anche in caso di sollecitazioni estreme; adatti in particolar modo per l’uso con gli avvitatori ad impatto/a percussione attualmente sul mercato; il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all’elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l’utensile scivoli dalla vite
Applicazioni: per viti ad esagono incassato Attacco: esagonale da 1⁄4”, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello: la tecnologia per avvitatori ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale e grazie alle sue geometrie fatte su misura, fa sì che l’utensile raggiunga una durata straordinaria anche in caso di sollecitazioni estreme; adatti in particolar modo per l’uso con gli avvitatori ad impatto/a percussione attualmente sul mercato; il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all’elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l’utensile scivoli dalla vite
Dimensione Prezzo
Codice
C4192576
Hex
1/4 in
Lunghezza
75 mm
unitario €
16,83
Codice
C4192084
C4192085
C4192086
C4192087
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Lung- Prezzo 1 hezza unitario €
50 mm 4,84
50 mm 4,84
50 mm 4,84
50 mm 4,84
Dimensione Prezzo
Inserto per vite Phillips ad impatto
Codice
C4191796
C4191797
punta PZ
2
3
Lunghezza
25 mm
25 mm
unitario €
2,72
2,72
Inserto per vite Posidriv ad impatto
Inserto per vite esagonale
Applicazioni: per viti ad esagono incassato Attacco: esagonale da 1⁄4”, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello: la tecnologia per avvitatori
ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale e grazie alle sue geometrie fatte su misura,
fa sì che l’utensile raggiunga una durata straordinaria anche in caso di sollecitazioni estreme; adatti in particolar modo per l’uso con gli avvitatori ad impatto/a percussione attualmente sul mercato; il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all’elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l’utensile scivoli dalla vite
Applicazioni: per viti ad esagono incassato Attacco: esagonale da 1⁄4”, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello: la tecnologia per avvitatori ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale e grazie alle sue geometrie fatte su misura, fa sì che l’utensile raggiunga una durata straordinaria anche in caso di sollecitazioni estreme; adatti
in particolar modo per l’uso con gli avvitatori ad impatto/a percussione attualmente sul mercato; il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all’elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l’utensile scivoli dalla vite
Applicazioni: per viti ad esagono incassato Attacco: esagonale da 1⁄4”, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello: la tecnologia per avvitatori ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale
e grazie alle sue geometrie fatte su misura, fa sì che l’utensile raggiunga una durata straordinaria anche in caso di sollecitazioni estreme; adatti in particolar modo per l’uso con gli avvitatori ad impatto/a percussione attualmente sul mercato; il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all’elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l’utensile scivoli dalla vite
Dimensione Prezzo
Dimensione Prezzo
Codice
C4191829
C4191830
Dimensione punta PZ
2
3
Lunghezza
50 mm
50 mm
Prezzo unitario €
4,23
4,23
Codice
C4191380
C4191381
C4191382
Hex
4 mm
5 mm
6 mm
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
unitario €
3,21
3,21
3,21
Codice
C4191602
C4191603
punta PH
2
3
Lunghezza
25 mm
25 mm
unitario €
2,72
2,72
Utensili a mano e immagazzinamento
173
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11104 11034
11035
11112 11111
11109
11102
11121
11120