Page 183 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 183
Punte per cacciavite - Set di punte
Set di inserti a torsione ultrarigidi ideali per il legno PZ
6pz Mini Check 50mm TORX
Assortimento di inserti
61 pezzi 1 porta-inserti universale 895/4/1 K a cambio rapido, da usare con l’avvitatore o con il trapano elettronico.
Gamma del contenuto: 867/4 Z TORX« 1 x TX 10x50 - 1 x TX 15x50 - 1 x TX 20x50 - 1 x TX 25x50 - 1 x TX 30x50 - 1 x TX 40x50
Gamma del contenuto: 889/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 855/1 TH PZ 3 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 3 x PZ 3x25
Set completo contenente inserti per cacciavite Wera e porta-inserti.
Prezzo Codice unitario €
C4196542 27,05
Set di inserti Torx ideali per il metallo
Gamma del contenuto: 888/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 867/1 Z TORX« 1 x TX 6x25 - 1 x TX 8x25 - 1 x TX 9x25 - 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x TX 20x25 - 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25
Set completo contenente inserti per cacciavite Wera e porta-inserti.
Set di inserti contenente inserti Extra Tough.
Codice Imposta Quantità Contenuto
C4190531 6
Prezzo unitario €
12,60
Set di inserti a torsione rivestiti in diamante PZ/Torx
Imposta
Quantità Codice Contenuto
C4196533 61
Bit Safe Torx 31pz
Imposta intervallo Contenuto
895/4/1 K 1 x 1/4 in x52 - 851/1 Z PH 3 x PH 2x25
- 855/1 Z PZ 10 x PZ 1x25 - 20 x PZ 2x25 - 5 x PZ 3x25 - 867/1 Z TORX«
3 x TX 10x25 - 5 x TX 15x25 - 5 x TX 20x25 - 5 x TX 25x25 - 2 x TX 30x25 - 2 x TX 40x25 -
Prezzo unitario €
37,86
Gamma del contenuto: 1 x 895/4/1 K - 851/1 TDC PH 1 x 2x25 - 855/1 TDC PZ 1 x 1x25 - 2 x 2x25 - 867/1 TDC TX 1 x 10x25 - 1 x 15x25 - 1 x 20x25 - 1 x 25x25 - 1 x 30x25
Set completo contenente inserti per cacciavite Wera e porta-inserti.
Prezzo Codice unitario €
C4130483 24,54
Gamma del contenuto: 897/4 R 1 x 1/4 in x75 - 851/1 BDC PH 1 x PH 2x25 - 855/1 BDC PZ 1 x PZ 1x25 - 2 x PZ 2x25 - 867/1 TORX« BDC 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x TX 20x25 - 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25
Set completo contenente inserti per cacciavite Wera e porta-inserti.
1
Set di inserti BiTorsion rivestiti in diamante PZ/Torx
Codice
C4196543
Prezzo unitario €
21,74
Gamma del contenuto: 899/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 867/1 Z TORX« 3 x TX 10x25 - 5 x TX 15x25 - 8 x TX 20x25 - 8 x TX 25x25 - 4 x TX 30x25 - 2 x TX 40x25
Codice
C4196545
Prezzo unitario €
43,67
Codice
C4130460
Prezzo unitario €
18,33
Utensili a mano e immagazzinamento
169
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10967 11353
10991
10969
10974
11350
10944