Page 181 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 181
Punte da cacciavite - Esagonali | dado setter | set di manopole bullone
PF-26927 - Bussole di tipo corto metriche magnetiche 1/4”
Inserti lunghi punta esagonale
Inserti di sicurezza lunghi Hex-Resis
Bussole Roebuck dotate di potente magnete.
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:tenace duro, per materiali duri come latta o metallo
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:tenace duro, per materiali duri come latta o metallo
Dimensione Prezzo
Dimensione Prezzo
Codice
C4972374
C4971733
C4971734
C4971736
punta
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Lunghezza
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
unitario €
4,40
4,40
3,88
3,88
Dimensione Prezzo
Codice
C4191483
C4191484
C4191485
C4191486
C4191487
C4191488
Hex
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Lunghezza
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
unitario €
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
Codice
C4191442
C4191443
C4191444
C4191445
C4191446
C4191447
C4191448
C4191449
C4191450
C4191451
C4191452
C4153091
C4191453
C4191454
C4153097
C4191455
C4191456
C4191457
Hex
1,5 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Lunghezza
50 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
unitario €
3,37
3,37
7,23
3,37
7,23
3,37
7,23
7,95
3,37
7,23
7,95
3,37
7,23
7,95
3,37
7,23
7,95
5,56
Inserti con testina a sfera esagonale
Bussole magnetiche di tipo corto imperiale 1/4”
Bussole Roebuck dotate di magnete potente.
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:tenace duro, per materiali duri come latta o metallo
Codice
C5094167
C5094168
Dimensioni Lunghezza attacco totale
5/16 in 45 mm
3/8 in 45 mm
Prezzo unitario €
5,20
5,20
Inserti di sicurezza Hex-Resis
Dimensione Hex
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Prezzo unitario €
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
Codice
C4191499
C4191500
C4191501
C4191502
C4191503
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Set Powergrip da 7 pz
1
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:tenace duro, per materiali duri come latta o metallo
Inserti lunghi con testina a sfera esagonale
Applicazioni:per viti ad esagono cavo Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Modello:con sfera, tenace duro, per materiali duri come latta o metallo
Le scanalature a spirale inversa con massima forza di presa sono progettate per offrire una presa salda. Acciaio al carbonio, più tenace di quello da utensile, garantisce una maggiore durata. Funziona con la maggior parte degli utensili, attacco quadrato da 3⁄8” da utilizzare con chiavi a cricchetto manuali, pistole pneumatiche e cricchetti ad aria. Piatti esagonali da utilizzare con chiavi piatte, pinze, chiavi regolabili, bussole o pinze di bloccaggio VISE-GRIP.
Codice
C4191392
C4191393
C4191394
C4191395
C4191396
C4191397
Dimensione Hex
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
Codice
C4191512
C4191513
C4191514
C4191515
Dimensione Hex
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Lunghezza
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Prezzo unitario €
7,23
7,23
7,23
7,23
Codice
C1695101
Prezzo unitario €
28,38
Utensili a mano e immagazzinamento
167
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11162
11163
11166
11165
11164
38286
35262
26927