Page 185 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 185
Punte per cacciavite - Set di punte
Set di utensili Tool-Check Plus 39 pz
Set SCB da 31 pz
Le punte a inserto Irwin sono progettate per venire utilizzate in applicazioni manuali o con utensili a motore. Le punte sono progettate appositamente per i più alti requisiti di coppia degli utensili a motore. Sono progettate per fornire uno spazio libero maggiore fra l’utensile a motore e il serraggio.
L’assortimento comprende una selezione di 39 strumenti in grado di fornire 162 combinazioni tra strumenti in un contenitore molto compatto. Il cricchetto per inserti, ultra resistente, con 60 denti, con angolo di richiamo di 6°, è in grado di trasferire circa 65 Nm di coppia ed è ideale per spazi ristretti. Le punte per cacciavite Wera sono estremamente resistenti e progettate per le applicazioni più impegnative nel settore commerciale e industriale. Le bussole, di grande qualità costruttiva, sono adatte per applicazioni con strumenti a batteria, ad alimentazione elettrica e ad
aria, purché non si utilizzi la percussione. Questo set contiene anche un manico cacciavite, un adattatore per inserti con attacco da 1⁄4 e un raccordo per inserti a sgancio rapido brevettato Rapidaptor.
Il set include un cricchetto per inserti esagonali da 1⁄4”, impugnatura per inserti Kraftform da 1⁄4”, Raccordo per inserti esagonali da 1⁄4” Rapidaptor, adattatore quadro 870⁄1 1 x 3⁄8 “x25 1⁄4” x 1⁄4”, 7 bussole con attacco quadro da 1⁄4” (5,5 , 6,0 , 7,0 8,0 , 10,0 , 12,0 , da 13,0); copertura per 6 inserti a croce (PH1, 2, 3; 5x inserti Pozidriv PZ1, 2, 3; 6x inserti Torx TX10, 15, 20, 25, 30, 40; 5x Torx antimanomissione BO TX10, 15, 20, 25, 30; 5x Inserti hex-plus per viti esagonali 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0; a testa piatta 5.5 x 1.0 mm.
Codice
C6023306
Set di punte con cricchetto da 26 pz.
Prezzo unitario €
20,26
Codice
C6759538
Set SCB da 30 pz
Prezzo unitario €
78,56
Codice
C5094063
Prezzo 1 unitario €
86,00
25 inserti per avvitatori,1 raccordo e 1 cricchetto reversibile in astuc- cio tascabile
Le punte a inserto Irwin sono progettate per venire utilizzate in applicazioni manuali o con utensili a motore. Le punte sono progettate appositamente per i più alti requisiti di coppia degli utensili a motore. Sono progettate per fornire uno spazio libero maggiore fra l’utensile a motore e il serraggio.
Codice
C6023304
Prezzo unitario €
25,13
Codice
C4158438
Imposta intervallo Contenuto
100mm reversible ratchet, 0.5x2-1x5.5-2x6.5mm PH1-PH2(x2)-PH3 PZ1-PZ2(x2)-PZ3 2-2.5- 3-4-5-6mm T6-T8-T10-T15-T20-T30-T40 1/4 connector
Prezzo unitario €
64,00
Utensili a mano e immagazzinamento
171
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38560
201447
40632
40651
38558