Page 182 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 182
Punte da cacciavite - set di manopole bullone | Punte per cacciavite - Set di punte
Set di punte extra-dure per cacciavite 7 pezzi - 1/4” x 25 mm
Set di espansione di stringibulloni da 5 pz
Le scanalature a spirale inversa con massima forza
di presa sono progettate per offrire una presa salda. Acciaio al carbonio, più tenace di quello da utensile, garantisce una maggiore durata. Funziona con la maggior parte degli utensili, attacco quadrato da 3/8” da utilizzare con chiavi a cricchetto manuali. Idoneo per la rimozione di bulloni a testa esagonale smussati o danneggiati oppure di viti, pistole pneumatiche e cricchetti ad aria. Piatti esagonali da utilizzare con chiavi piatte, pinze, chiavi regolabili, bussole o pinze di bloccaggio VISE-GRIP.
Set di punte extra-dure Roebuck con 6 punte per cacciavite extra-dure 25 mm e mandrino a rilascio rapido.
7pz Tin Mini Check Pozidriv
Gamma del contenuto: 893/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 855/1 TiN PZ 2 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25
Set di inserti contenente inserti con rivestimento al
Codice
C5103037
Contenuto del kit
1x Quick Release Bit Holder; 2x 1/4 Pozidriv Bit: PZ 1 x 25mm; 3x 1/4 Pozidriv Bit: PZ 2 x 25mm; 1x 1/4 Pozidriv Bit: PZ 3 x 25mm
Prezzo unitario €
32,27
nitrito di titanio TiN.
Prezzo unitario €
10,76
Codice
C4190522
Imposta Quantità Contenuto
7
7pz Mini Check Pozidriv
6pz Mini Check 50mm PZ/TORX
Codice Imposta intervallo Contenuto
C3983203 8mm, 10mm, 13mm, 11/16”, 19mm
1
Prezzo unitario €
20,12
Set di punte da cacciavite in diamante 10 pezzi - 1/4” x 25 mm
Gamma del contenuto: 893/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25
Set di inserti contenente inserti Extra Tough.
Prezzo Codice Imposta Quantità Contenuto unitario €
C4190521 7 7,79
6pz Mini Check 50mm Pozidriv
Gamma del contenuto: 855/4 TZ PZ 2 x PZ 1x50 - 3 x PZ 2x50 - 1 x PZ 3x50
Gamma del contenuto: 851/4 TZ PH 1 x PH 2x50
- 855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50 - 1 x PZ 2x50 - 867/4 Z TORX« 1 x TX 15x50 - 1 x TX 20x50 - 1 x TX 25x50
Set di inserti contenente inserti Extra Tough.
Codice
C4190529
Imposta Quantità Contenuto
6
Prezzo unitario €
10,66
7pz Mini Check TORX
Set di punte in diamante Roebuck con 9 punte da cacciavite rivestite in diamante 25 mm e mandrino a rilascio rapido. Il rivestimento in diamante industriale trattiene la testa della vite per prevenire lo scivolamento e il danneggiamento del materiale di superficie attorno alla testa della vite. In questo modo, la durata della punta del cacciavite aumenta notevolmente.
Codice Contenuto del kit
C5103036 1x Mandrino a rilascio rapido; 2x 1/4” Pozidriv Bit: PZ 1 x
25mm; 5x 1/4” Pozidriv Bit: PZ 2 x 25mm; 2x 1/4” Pozidriv Bit: PZ 3 x 25mm
Prezzo unitario €
23,02
Gamma del contenuto: 893/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 867/1 Z TORX« 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x TX 20x25 - 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25
Set di inserti contenente inserti Extra Tough.
Codice Imposta Quantità Contenuto
C4190530 6
Prezzo unitario €
9,11
Set di inserti contenente inserti Extra Tough.
Codice
C4190523
Prezzo unitario €
10,05
168
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
35932
38284
10989
10980
35933
10978
10981
10979