Page 184 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 184
Punte per cacciavite - Set di punte
10 inserti con portainserti magnetico in astuccio tascabile
Bit Safe PH/PZ/Torx 37pz
Gamma del contenuto: 899/4/1 K 1 x 1/4x50 - 851/1
Z PH 1 x PH 2x25 - 855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25 - 5 x PZ 2x25 - 2 x PZ 3x25 - 867/1 Z TORX« 3 x TX 10x25 - 4
x TX 15x25 - 4 x TX 20x25 - 4 x TX 25x25 - 4 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25 - 851/4 TZ 1x PH 2x50 - 855/4 TZ 1 x PZ 1x50 - 1 x PZ 2x50 - 867/4 Z TX 1x 20x50 - 1 x 25x50 - 1 x 30x50
31pz Minicricchetto e set di inserti
61 pezzi 1 porta-inserti universale 895/4/1 K a cambio rapido, da usare con l’avvitatore o con il trapano
Codice
C4158437
Imposta intervallo Contenuto
T9-T10-T15-T20 -T25-T27-T30- T40 1/4” magnetic holder
Imposta intervallo Contenuto
Prezzo unitario €
31,00
elettronico.
Codice
C3666797
Imposta
Quantità
Conte- Imposta intervallo nuto Contenuto
31 899/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 800/1 Z 1 x 0.6x4.5x25 - 1 x
1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 851/1 Z
PH 3 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 3 x PH 3x25 - 855/1 Z PZ 3 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 3 x PZ 3x25 - 867/1 Z TORX« 1 x TX 10x25 -
Prezzo unitario €
23,92
7 inserti per avvitatori chiavi a bussola es- agonale magnetici, in astuccio tascabile
Codice
C4130468
Prezzo unitario €
24,54
Set di cacciaviti 32 pezzi DEWALT DT7969- QZ
Il set di punte da cacciavite DeWalt comprende 32 punte standard S2 di livello professionale da 25 mm di diverse misure, tutte dotate di codice cromatico in base alle dimensioni per consentirne una facile selezione.
1 Il set comprende punte a croce, punte esagonali, punte pozi, punte a taglio, punte torx e punte torx
di sicurezza. Il set, fornito in una pratica cassetta portaoggetti di facile trasporto, comprende anche un adattatore da 1/4” ed un adattatore a sgancio rapido da 65 mm.
Codice
C4158434
Prezzo unitario €
38pz Minicricchetto, bussola e set di inserti
Il Tool Check Wera conta 38 pezzi, la novità tra i kit di utensili compatti. Il cricchetto per inserti Wera consente di avvitare con fermezza anche nei punti più scomodi. Incredibilmente robusto, questo cricchetto per inserti
è adatto a tutti gli inserti da 1/4” ed accessori. Il set comprende anche un Rapidaptor esagonale da 1/4” da utilizzare con avvitatori e set di bussole da 1/4”. Ideale per mobili, impiantistica, manutenzione di auto, industria elettronica ed aerospaziale e molto altro.
5,5-6-7-8-10-12-13mm 36,00
Codice
C4196012
Prezzo unitario €
26,00
Set di punte con cricchetto per punte
Set 26 pz: 18 punte + 5 bussole + 1 cricchetto per punte + 1 adattatore + 1 portainserti
Valigetta di plastica
Attacco: 1/4” DIN 3126-C 6, ISO 1173
Finitura: Punte: Grigio acciaio lubrificato
Finitura: Bussole; cromato, cricchetto; rivestito Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Imposta
Quantità Imposta intervallo Codice Contenuto Contenuto
Prezzo unitario €
71,64
10 inserti con portainserti magnetico in astuccio tascabile
C4130428 38
1 x 8001 A Bit Ratchet 1⁄4 in - 1 x 870/1 connettore
1⁄4 in esadecimale per 1⁄4 in piazza - bit titolare 889/4/1
K Rapidaptor. magnetisch. 1⁄4 in x50 - 800/1 TZ 1 x 1.0x5.5x25 - 851/1 TZ 2 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 TZ
1 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 84
Codice
C4158435
Imposta intervallo Contenuto
0.5x3-1x5.5-1.2x6.5mm PH1- PH2-PH3 PZ1-PZ2-PZ3 1/4 magnetic bit holder
Prezzo unitario €
28,50
Codice
C3410903
Prezzo unitario €
21,64
170
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
40633
9245
11352
41355
40655
40640
10403
10949