Page 1771 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1771

Idropulitrice a freddo
Idropulitrice a freddo HD 6/16 -4MX Plus
Idropulitrice a freddo HD 9/20 -4MX Plus
Idropulitrice ad acqua fredda trifase 4 poli per un utilizzo professionale prolungato. Ruote di grande diametro per facilitare spostamenti anche su gradini. Avvolgitubo integrato ed ugello rotante in dotazione.
Idropulitrice ad acqua fredda monofase 4 poli per un utilizzo professionale prolungato con prestazioni elevate. Dimensioni compatte e l’avvolgitubo integrato rendono facile lo spostamento. Compreso nella fornitura l’ugello rotante.
Prezzo Codice Numero Parte unitario € C5089830 1.524-125.0 1910,00
Codice Numero Parte
Prezzo unitario €
2400,00
Lunghezza del tubo
15 mtr
Potenza
3,4 kW
Pressione Max
190/19 bar/MPa
Temperatura (Max)
60°C
Portata acqua
230-600 l/h
Pressione di esercizio
30-160/3-16 bar/MPa
Lunghezza del tubo
15 mtr
Potenza
7 kW
Pressione Max
220/22 mbar/kPa
Temperatura (Max)
60°C
Portata acqua
460-900 l/h
Pressione di esercizio
40-200/4-20 bar/MPa
C6925738
1.524-407.0
L’acqua fredda ad alta pressione pulitore speciale per industria alimentare HD 10 // 15-4 Cage F
L’acqua fredda ad alta pressione pulitore speciale per industria alimentare HD 7 // 10 CX alimentare
Idropulitrice ad acqua fredda trifase specifica per utilizzo in Industria alimentare. Ruote e tubo alta pressione antitraccia, avvolgitubo integrato e possibilità di alimentare con acqua calda fino a 80°C.
Prezzo Codice Numero Parte unitario € C6864852 1.151-619.0 1820,00
Idropulitrice ad acqua fredda trifase con prestazioni elevate specifica per utilizzo in Industria alimentare. Ruote e tubo alta pressione antitraccia, avvolgitubo integrato e possibilità di alimentare con acqua calda fino a 85°C.
16
Lunghezza del tubo
10 mtr
Temperatura massima in ingresso
up to 85 °C
Potenza
6,4 kW
Pressione Max
175/17.5 bar/Mpa
Portata acqua
440-990 l/h
Pressione di esercizio
20-145/2-14.5 bar/MPa
Lunghezza del tubo
15 mtr
Temperatura massima in ingresso
up to 80 °C
Pressione Max
120/12 bar/MPa
Portata acqua
250-700 l/h
Pressione di esercizio
10-100/1-10 bar/MPa
Codice Numero Parte
Prezzo unitario €
6250,00
C6864853
1.524-232.0
Pulizia e igiene
1757
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211407 212488
211408 212490


































































































   1769   1770   1771   1772   1773