Page 1769 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1769

Pulitore a vapore | Spruzzare Pulitore | Idropulitrice a freddo
Steam Cleaner SGV 8 // 5
Macchina a vapore aspirante per uso professionale. Pressione massima 8 bar, possibilità di aggiungere detergente. Sistema di autopulizia igienizzante.
Prezzo Codice   Numero Parte unitario € C6864858 1.092-010.0 5200,00
Potenza
3000 w
Pressione di vapore
8 bar
Capacità serbatoio
5 ltr
Macchina a spruzzo estrazione Puzzi 10/1
Lavamoquette con bocchetta lunga per pavimento e bocchetta corta per mobili imbottiti ed interni auto. Azionamento separato di pompa acqua e turbina di aspirazione per lavorare con singolo o doppio passaggio.
Prezzo Codice   Numero Parte unitario € C6925739 1.100-130.0 899,00
Portata aria
54 LPS
Capacità
20-25 m2/h
Potenza
1250 W
Livello di vuoto
220/22 mbar/kPa
C110 4-5 X-TRA EU
Il C110 4-5 X-TRA è una rondella di pressione di qualità completamente attrezzato con 5 tester tubo ad alta pressione, lancia e set di pistola, ugello vario, ugello Powerspeed e bottiglia di dosaggio chimico con applicatore schiuma standard. La macchina è adatta per compiti di bassa durata. Viene fornito completo di pompa in metallo e 2 anni di garanzia.
16
Dimensioni L x P x H (mm)
240x240x660
Lunghezza del tubo
5 mtr
Massima pressione di esercizio (Bar)
110
Temperatura massima in ingresso
40 °C
Peso netto
6,6 kg
Potenza
1,4 kW
Portata acqua Qmax
440
Prezzo Codice   Tensione unitario € C6094879 230 V ***
Pulizia e igiene
1755
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
222724 212492
211420


































































































   1767   1768   1769   1770   1771