Page 1773 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1773
Idropulitrice a caldo
Neptune 1-22
Corrente
12 A
Capacità serbatoio detergente
5 Ltr
Frequenza
50 Hz
Capacità serbatoio carburante
17 Ltr
Fase
1 fase
Pressione Max
110/10 BAR/MPA
Livello sonoro (Max)
74 / 90 DB-A
Portata acqua Qmax
600
Temperatura dell’acqua (acqua e vapore)
80/- °C
Peso
91 Kg
Neptune 2-25X
Neptune 1-22 è un’idropulitrice di qualità con motore da 2,8 kW adatta a lavori
di pulizia industriale di medie dimensioni. La macchina offre una performance
di pulizia eccellente, un sistema di spruzzo professionale, spazio per riporre gli accessori, sistema di dosaggio dei prodotti chimici a iniezione e serbatoio integrato per i prodotti chimici. La macchina monta una pompa di ottone e un motore ad induzione di qualità, pistoni di acciaio inossidabile progettati specificatamente per professionisti e lavoratori specializzati. Adatto per tutti i settori industriali in quanto il modello Neptune 1-22 è molto ergonomico, offre ottime prestazioni e pulisce
in profondità. Progettato per essere utilizzato in officine, rivenditori di automobili, attività commerciali, imprese agricole, manufatturiere e di costruzioni.
Prezzo Codice Tensione unitario € C4192905 230 V 2497,04
Neptune 2-25X/2-26X è un’idropulitrice di qualità con motore da 2,9 kW adatta ad operazioni di pulizia industriale di medie dimensioni. La macchina offre prestazioni di pulizia eccellenti, un sistema di spruzzo professionale, spazio per riporre gli accessori, sistema di dosaggio dei prodotti chimici a iniezione e serbatoio integrato per i prodotti chimici. La macchina monta una pompa di ottone e un motore ad induzione di qualità, pistoni di acciaio inossidabile progettati specificatamente per professionisti e lavoratori specializzati con un’attenzione particolare al risparmio
di combustibile grazie al sistema con caldaia EcoPower. Adatto per tutti i settori industriali in quanto il modello Neptune 2-25X/2-26X è molto ergonomico, offre ottime prestazioni e pulisce in profondità. Progettato per essere utilizzato in officine, rivenditori di automobili, attività commerciali, imprese agricole, manufatturiere e di costruzioni.
Prezzo Codice Tensione unitario € C4192907 230 V 2878,72
Idropulitrice ad acqua calda monofase per un utilizzo professionale. Dimensioni compatte e l’avvolgitubo integrato rendono facile lo spostamento.
16
Corrente
12,4 A
Capacità serbatoio detergente
5 Ltr
Frequenza
50 Hz
Capacità serbatoio carburante
17 Ltr
Fase
1 fase
Pressione Max
90/9 BAR/MPA
Portata acqua Qmax
670
Temperatura dell’acqua (acqua e vapore)
80/150 °C
Peso
97 Kg
Acqua Calda Idropulitrici HDS 5 // 15 UX
Capacità serbatoio carburante
6,5 ltr
Potenza
2,7 kW
Temperatura (Max)
80 °C
Portata acqua
450 l/h
Pressione di esercizio
150/15 bar/MPa
Prezzo Codice Numero Parte unitario € C6864854 1.064-044.0 2565,00
Pulizia e igiene
1759
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211409 8448 8447