Page 1770 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1770
Idropulitrice a freddo
C120 6-6 PAD X-TRA EU
Il C120 6-6 PAD X-TRA è una rondella di pressione di qualità completamente attrezzata con 6 metro tubo ad alta pressione, lancia e set di pistola, ugello vario, ugello Powerspeed e bottiglia di dosaggio chimico con applicatore schiuma standard. Macchina comprende anche accessori extra in kit PAD per coprire le attività di pulizia di scarico, pulizia del veicolo e il pavimento duro pulizia delle superfici. La macchina è adatta per compiti di bassa durata. Viene fornito completo di pompa in metallo e 2 anni di garanzia.
L’acqua fredda ad alta pressione pulitore HD 5 // 15 CX più FR Classic
Idropulitrice ad acqua fredda per un utilizzo professionale. Dimensioni compatte e l’avvolgitubo integrato rendono facile lo spostamento. Compreso nella fornitura il lavasuperficie FR Classic
Lunghezza del tubo
15 mtr
Temperatura massima in ingresso
60°C
Potenza
2,8 kW
Pressione Max
180/18 bar/MPa
Portata acqua
500 l/h
Pressione di esercizio
150/15 bar/MPa
Dimensioni L x P x H (mm)
251x306x710
Lunghezza del tubo
6 mtr
Massima pressione di esercizio (Bar)
120
Temperatura massima in ingresso
40 °C
Peso netto
6,7 kg
Potenza
1,4 kW
Portata acqua Qmax
440
Codice Tensione
C6861814 230 V
E130 3-9 PAD X-TRA EU
Prezzo unitario €
***
Codice Numero Parte
C6925737 1.520-144.0
Idropulitrice a freddo HD 6/15 C Plus
Prezzo unitario €
1250,00
16
La E130 3-9 PAD X-TRA è una rondella di pressione di qualità completamente attrezzata con intergrated avvolgitubo e 9 metro tubo ad alta pressione, lancia e set pistola, ugello vario, ugello Powerspeed e chimico dosaggio bottiglia con applicatore schiuma standard. Macchina comprende anche accessori extra in kit PAD per coprire le attività di pulizia di scarico, pulizia del veicolo e duro cleaning.Machine superficie del pavimento è adatto per compiti di bassa durata. Viene fornito completo di pompa in metallo, motore a induzione e 2 anni di garanzia.
Grande potenza di lavaggio con dimensioni compatte e peso ridotto. Basso assorbimento elettrico: sono possibili impieghi anche in utenze private. Ruote di grande diametro per facilitare gli spostamenti anche su gradini. Supporto portalancia e alloggiamento di protezione ugello a base macchina. Comodo alloggiamento per accessori e cavo elettrico a bordo. Serbatoio olio con indicatore livello esterno per un semplice controllo. Pompa assiale a tre pistoni con testata in ottone. Collegamenti alimentazione acqua e uscita A.P. a fronte macchina: robusti e anticorrosione. Regolazione portata e pressione sulla macchina: si adatta a tutte le esigenze di pulizia Erogazione del detergente in BP con regolatore per un dosaggio ottimale. Lancia inox girevole sotto pressione per pulire senza fatica
Codice Numero Parte Prezzo unitario € C6076583 1.150-621.0 1195,00
Dimensioni L x P x H (mm)
345x395x900
Lunghezza del tubo
9 mtr
Massima pressione di esercizio (Bar)
130
Temperatura massima in ingresso
40 °C
Peso netto
18,6 kg
Potenza
2,1 kW
Portata acqua Qmax
500
Temperatura massima in ingresso
60°C
Pressione Max
190/19 bar/MPa
Portata acqua
230-560 l/h
Pressione di esercizio
30-150/3-15 bar/MPa
Codice Tensione
C6862008 230 V
Prezzo unitario €
***
1756
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
222727 222726
46417
212486