Page 1772 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1772

Idropulitrice a freddo
Idropulitrice a freddo HD 10/25 -4S
Alta pressione di lavaggio per utilizzo professionale continuativo su sporco diffi cile. Motore elettrico 4 poli, a basso regime di giri, raffreddato ad acqua per impiego gravoso. Protezione elettronica di sicurezza contro tensioni elettriche anomale. Ruote di grande diametro per facilitare gli spostamenti anche su gradini. Supporto portalancia e alloggiamento di protezione ugello a base macchina. Comodo alloggiamento per accessori e cavo elettrico a bordo. Serbatoio olio con indicatore livello esterno a vista. Robusta pompa assiale a tre pistoni con testata in ottone e valvola di sicurezza. Serbatoio detergente integrato di grande capacità (6 l) Erogazione del detergente in BP con regolatore di dosaggio preciso. Variazione portata e pressione dalla pistola: riduce gli sprechi e la fatica. Possibilità di variare
il getto A.P. da piatto a puntiforme con ugello triplo commutabile senza contatto. Lancia inox girevole sotto pressione per pulire senza fatica. Spegnimento automatico di sicurezza in caso di perdite o fermo prolungato della macchina
Poseidon 2-25 XT
Poseidon 2-25 XT è un’idropulitrice di qualità con motore da 2,9 kW adatta alla pulizia con acqua fredda in operazioni di pulizia industriale leggera. La macchina offre una prestazione di pulizia eccellente, un sistema di spruzzo professionale, scomparti per riporre gli accessori, sistema di dosaggio dei prodotti chimici a iniezione con serbatoio integrato per i prodotti chimici. La macchina monta una pompa di ottone e un motore ad induzione di qualità, progettati specificatamente sia per l’uso semi-professionale che quello professionale. Adatto per tutti i settori industriali in quanto il modello Poseidon 2-25 XT è molto ergonomico, offre ottime prestazioni e pulisce in profondità. Progettato per essere utilizzato in officine, concessionari di auto, attività commerciali e imprese di costruzioni.
Corrente
12,6 A
Capacità serbatoio detergente
2 Ltr
Frequenza
50 Hz
Temperatura massima in ingresso
60 °C
Fase
1 fase
Portata acqua Qmax
610
Peso
28,1 Kg
Temperatura massima in ingresso
60°C
Pressione Max
275/27,5 bar/MPa
Portata acqua
500-1000 l/h
Pressione di esercizio
30-250/3-25 bar/MPa
Codice Numero Parte
C6076588 1.286-120.0
Idropulitrice a freddo HD 10/25 -4S Plus
Prezzo unitario €
2800,00
Codice Tensione
C4192901 230 V
Poseidon 3-26XT
Prezzo unitario €
1041,04
16
Alta pressione di lavaggio per utilizzo professionale continuativo su sporco diffi cile. Motore elettrico 4 poli, a basso regime di giri, raffreddato ad acqua per impiego gravoso. Protezione elettronica di sicurezza contro tensioni elettriche anomale.
Ruote di grande diametro per facilitare gli spostamenti anche su gradini. Supporto portalancia e alloggiamento di protezione ugello a base macchina. Comodo alloggiamento per accessori e cavo elettrico a bordo. Serbatoio olio con indicatore livello esterno a vista. Robusta pompa assiale a tre pistoni con testata in ottone e valvola di sicurezza. Serbatoio detergente integrato di grande capacità (6 l) Erogazione del detergente in BP con regolatore di dosaggio preciso. Variazione portata e pressione dalla pistola: riduce gli sprechi e la fatica. Possibilità di variare il getto A.P. da piatto a puntiforme con ugello triplo commutabile senza contatto. Lancia inox girevole sotto pressione per pulire senza fatica. Spegnimento automatico di sicurezza in caso di perdite o fermo prolungato della macchina. Ugello rotante incluso in dotazione
Prezzo Codice   Numero Parte unitario € C6076589 1.286-200.0 2900,00
Poseidon 3-26 XT è un’idropulitrice di qualità con motore da 3 kW adatta al lavaggio ad acqua fredda in lavori di pulizia industriale di dimensioni medie. La macchina offre una prestazione di pulizia eccellente, un sistema di spruzzo professionale, scomparti per riporre gli accessori, sistema di dosaggio dei prodotti chimici a iniezione con serbatoio integrato per i prodotti chimici. La macchina monta una pompa di ottone e un motore ad induzione di qualità, progettati specificatamente per professionisti e lavoratori specializzati. Adatto per tutti i settori industriali in quanto il modello Poseidon 3-26 XT è molto ergonomico, offre ottime prestazioni e pulisce in profondità. Progettato per essere utilizzato in officine, concessionari di auto, attività commerciali e imprese di costruzioni.
Prezzo Codice Tensione unitario   €
Corrente
12,6 A
Frequenza
50 Hz
Temperatura massima in ingresso
60 °C
Fase
1 fase
Portata acqua Qmax
570
Peso
34 Kg
Temperatura massima in ingresso
60°C
Pressione Max
275/27,5 bar/MPa
Portata acqua
500-1000 l/h
Pressione di esercizio
30-250/3-25 bar/MPa
C4192903 230 V
1338,48
1758
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
47131
47130
8422 8421


































































































   1770   1771   1772   1773   1774