Page 1768 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1768

Spazzatrice | Pulitore a vapore
Spazzatrice uomo a terra KM 75/40 W P
Capacità
42 Ltr
Metodo di Alimentazione
Benzina
Larghezza di lavoro con spazzola
750 mm
Ride On Sweeper KM 100 // 100 R G
Spazzatrice trazionata con motore a scoppio per esterni indicata per aree da 700 m2 resa di superfi cie 3375 m2/h. Rullo spazzola con sistema di aggancio rapido per una sostituzione rapida e facile. Robusta carenatura, con stampaggi ad iniezione
in bassa pressione, con maniglia ripiegabile. Vano di raccolta di grande capacità,
40 litri carrellato con manico estraibile a trolley. Dispositivo esclusione aspirazione per aspirazione pattume umido. Filtro in poliestere lavabile 1,8 m2 con scuotifiltro manuale. Comandi trazione e serranda sporco grossolano sull’archetto di spinta. Ampliamento delle possibilità applicative con l’utilizzo del set tappeti per la pulizia di aree medio/grandi di moquette.
Prezzo Codice Numero Parte unitario € C3362275 1.049-205.0 4390,00
Spazzatrice uomo a bordo con motore a benzina Honda 6,7 kw. Pulizia automatica dei filtri. Utilizzo facile e manutenzione ridotta.
Prezzo Codice   Numero Parte unitario € C4574391 1.280-105.0 15700,00
Container Capacity
100 Ltr
Larghezza di lavoro con spazzola
1000 mm
Steam Cleaner SGV 6 // 5
16
Macchina a vapore aspirante per uso professionale. Pressione massima 6 bar, possibilità di aggiungere detergente. Sistema di autopulizia igienizzante.
Prezzo Codice   Numero Parte unitario € C6864857 1.092-000.0 4380,00
Potenza
3000 w
Pressione di vapore
6 bar
Capacità serbatoio
5 ltr
1754
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
211419 211413
47158


































































































   1766   1767   1768   1769   1770