Page 1767 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1767

Spazzatrice
Spazzatrice manuale KM 70/20 C
Floortec 350 a batteria
Spazzatrice manuale per esterni indicata per aree fi no a 200 m2 e resa 2.800 m2/h.
Il rullospazzola principale viene azionato da ambo le ruote, pulizia costante anche
in curva. Robusto telaio in PE elastico, anticorrosione antiurto e leggero. Leggera, maneggevole e con ottima manovrabilità per lavorare senza fatica. Buona ergonomia grazie all‘archetto di spinta regolabile a tre diverse altezze 6 regolazioni del rullospazzola per adattarsi a tutte le superfi ci e spazzare in ogni condizione. Grazie alla trasmissione a ridotta usura la macchina non necessita di manutenzione. Scopa laterale oscillante con regolazione pressione per adattarsi a ogni superficie. Grande vano raccolta 42 litri con impugnatura ergonomica per un facile svuotamento. Lo sporco viene convogliato direttamente nel vano raccolta per ridurre la polvere e la fatica Archetto di spinta ripiegabile su se stesso, ridotto ingombro nel trasporto e nel riponimento.
Floortec 350 è una spazzatrice accompagnata di alta qualità da 720 mm con motore a trazione dotata di batterie, caricatore a bordo con spazzola principale e laterale come accessori standard. La spazzola principale e quella laterale sono la soluzione ideale per lavori di pulizia medio piccoli come stazioni di servizio, piccoli parcheggi, cortili scolastici, fabbriche e magazzini. La macchina è anche adatta per pulire grandi aree con moquette grazie al serbatoio di raccolta da 60 litri. Con una struttura solida, livelli di rumore bassi e una pulizia senza polvere per uso in interni ed esterni. I filtri possono essere sostituiti e le spazzole regolate e cambiate rapidamente senza utilizzare strumenti.
Volume Hopper
60 Ltr
Metodo di Alimentazione
12 V Batteria
Peso
68 Kg
Larghezza di lavoro
500 mm
Larghezza di lavoro con e senza spazzole laterali (mm)
720/500 mm
Larghezza di lavoro con spazzola
720 mm
Capacità
42 Ltr
Larghezza di lavoro con spazzola
700 mm
Prezzo unitario €
770,00
Codice
C4192890
Tensione
Prezzo unitario €
2831,92
Codice Numero Parte
C6076592 1.517-106.0
Spazzatrice uomo a terra KM 70/30 C Bp Pack Adv
Floortec 560 P
Spazzatrice a batteria con caricabatterie a bordo macchina con aspirazione e fi ltrazione per interni-esterni indicata per aree da 300 m2. Il rullospazzola principale azionato elettricamente pulisce in modo ottimale anche negli angoli. Robusto
telaio in PE elastico, anticorrosione, antiurto e leggero. Monotasto per attivare il rullospazzola e aspirazione, comandi semplici e intuitivi. Indicatore di carica/scarica, stato di carica (30-10%) delle batterie e guasto, tutto sotto controllo 6 regolazioni del rullospazzola per adattarsi a tutte le superfi ci e all’usura. Grazie alla trasmissione a ridotta usura la macchina non necessita di manutenzione
Prezzo Codice   Numero Parte unitario € C6076593 1.517-213.0 2490,00
Floortec 560P è una spazzatrice accompagnata di alta qualità da 820 mm con motore a trazione a benzina. La spazzola principale e quella laterale sono la soluzione ideale per lavori di pulizia medi come stazioni di servizio, parcheggi di medie dimensioni, cortili scolastici, fabbriche e magazzini. Il motore e il cambio collegati meccanicamente riducono i costi di manutenzione e rendono minimi i tempi di inattività. Ha una struttura solida e spazzola senza sollevare la polvere. I filtri possono essere sostituiti e le spazzole regolate e cambiate rapidamente senza utilizzare strumenti.
16
Capacità serbatoio carburante
2.2 Ltr
Volume Hopper
50 Ltr
Metodo di Alimentazione
Benzina
Peso
105 Kg
Larghezza di lavoro
600 mm
Larghezza di lavoro con e senza spazzole laterali (mm)
820/600 mm
Larghezza di lavoro con spazzola
820 mm
Capacità
42 Ltr
Larghezza di lavoro con spazzola
700 mm
Codice
C4192891
Tensione
Prezzo unitario €
4624,88
Pulizia e igiene
1753
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
47161 47160
8412
8411


































































































   1765   1766   1767   1768   1769