Page 1760 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1760

Aspirapolvere e aspiraliquidi
Attix 50-21 XC
Attix 50-21 XC è una solida macchina progettata per raccogliere detriti umidi e secchi in applicazioni commerciali e industriali. La macchina ha una grande capacità di aspirazione
ed include accessori di qualità e utilissime caratteristiche quali il filtro in panno PET lavabile per un’ottima efficienza e bassi costi di manutenzione. Attix 50 offre il sistema di pulizia del filtro XtremeClean di ultima generazione completamente automatico, che garantisce una prestazione di pulizia impressionante e mantiene la potenza di aspirazione costantemente alta grazie alla pulizia automatica del filtro. La macchina include uno scomparto per il cavo e gli accessori. Basso livello di rumore durante il funzionamento e telaio molto agile. Il contenitore di dimensioni maggiorate consente di lavorare più a lungo prima di doverlo svuotare.
Aspiratore solidi NT65/2 Ap
Nuovo aspiratore solidi-liquidi con 2 motori di aspirazione azionabili separatemente, con fi ltro piatto e galleggiante elettronico per applicazioni in ambito industriale, edile,automotive ecc.. Dotato del sistema di pulizia semiautomatico Ap che permette una potenza di lavoro ottimale e di mantenere il fi ltro pulito: notevole autonomia di lavoro. I grandi interruttori ne garantiscono un facile utilizzo e le ruote di grandi dimensioni permettono di trasportarlo ovunque. Sistema di bloccaggio automatico dell’aspirazione quando il vano raccolta ha raggiunto il massimo livello di riempimento. Il fi ltro a pieghe piatte si trova all’interno della testata turbina e consente l’utilizzo completo della capacità del contenitore. Attraverso il tubo di scarico facilmente accessibile i liquidi possono essere smaltiti senza problemi. Grazie alla possibilità di stoccaggio tutti gli accessori sono sempre sul dispositivo che può quindi essere trasportato facilmente.
Portata aria
3700 LPM
Corrente
16 A
Frequenza
50-60 Hz
Lunghezza del tubo
3 Mtr
Fase
1 fase
Potenza
1500 W
Livello sonoro (Max)
59 DB-A
Livello di vuoto
25 KPA
Livello di vuoto (KPA)
25
Volume
47 Ltr
Portata aria
148 L/S
Capacità
65 Ltr
Potenza
2760 W
Livello sonoro (Max)
73 dB(A)
Livello di vuoto
254/25,4 mbar/kPa
Codice Tensione
C4193564 230 V
Aspiratore solidi-liquidi NT 611 EcoK
Prezzo unitario €
866,32
Codice Numero Parte
C5104925 1.667-291.0
Aspiratore solidi-liquidi NT 65/2 Tact2
Prezzo unitario €
980,00
Portata aria
57 l/s
Container Capacity
55l
Potenza
2350 W
Livello sonoro (Max)
63 dB(A)
16
Aspiratore per solidi e liquidi con pompa di evacuazione liquidi integrata. Macchina ideata per aspirare grosse quantità di liquidi senza interruzione e senza svuotare il contenitore. Porta-accessori integrati nella struttura.
Prezzo unitario €
2235,00
Aspiratore solidi liquidi con 2 motori di aspirazione azionabili separatamente,
con filtro piatto e galleggiante elettronico per applicazioni in ambito industriale,
edile, automotive. Dotato del sistema di pulizia automatico del filtro Tact che permette una potenza di lavoro sempre ottimale e di mantenere il filtro pulito senza dover interrompere il ciclo di lavoro. Sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche. I grandi interruttori ne garantiscono un facile utilizzo e le ruote di grandi dimensioni assicurano una eccezionale trasportabilità. Sistema di bloccaggio automatico dell’aspirazione quando il vano raccolta ha raggiunto il massimo livello di riempimento Il filtro a pieghe piatte si trova all’interno della testata turbina e consente l’utilizzo completo della capacità del contenitore. Attraverso il tubo di scarico facilmente accessibile i liquidi possono essere smaltiti senza problemi. Grazie alla possibilità di stoccaggio tutti gli accessori sono sempre sul dispositivo
Prezzo Codice Numero Parte unitario € C5089832 1.667-286.0 1330,00
Codice   Numero Parte
C6891521 1.146-209.0
Portata aria
148 L/S
Capacità
65 Ltr
Potenza
2760 W
Livello sonoro (Max)
73 dB(A)
Livello di vuoto
254/25,4 mbar/kPa
1746
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
212485
8376
47146 47149


































































































   1758   1759   1760   1761   1762