Page 1758 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1758

Aspirapolvere e aspiraliquidi
Aero 26-21 PC EU 230V
L’Aero 26-21 è un prodotto ideale per la raccolta di detriti wet & dry in commercio e le applicazioni fai da te .Good macchina progettata qualità con elevate prestazioni
di aspirazione, viene completo con una buona gamma di accessori e grandi caratteristiche, come il filtro lavabile per alta efficienza e potenza decollo sistema per il controllo delle polveri. Prossima generazione Push & Clean sistema di pulizia del filtro per rimuovere le polveri fini dal filtro per mantenere elevate prestazioni. Il design della macchina comprende cavo e accessori di stoccaggio.
Attix 30-0H PC
Portata aria
Lunghezza del cavo Dimensioni L x P x H (mm) Lunghezza del tubo
Peso netto
Potenza
Livello sonoro (Max) Livello di vuoto
Volume
Codice Tensione
C6861813 230 V
Aspiratore solidi-liquidi NT 21/1
3600 LPM 5 mm
375x390x530 2,5 mtr
9 kg
1250 W
64 db-a
210/21 MBAR/KPA
25 ltr max
Attix 30-0H PC è una solida macchina progettata per raccogliere detriti umidi e secchi in applicazioni con polveri pericolose di classe H. La macchina include un buon kit di accessori di qualità, sistema filtrante di classe H e indicatore del livello del rumore. Il modello Attix 30-0H PC ha un sistema di pulizia del filtro Push&Clean per rimuovere le polveri fini dal filtro e mantenere efficienti le prestazioni. Include
un potente sistema di aspirazione a motore, uno scomparto per riporre il cavo e gli accessori e un robusto contenitore. Basso livello di rumore durante il funzionamento e telaio molto agile.
Prezzo unitario €
***
Portata aria Frequenza Lunghezza del tubo Fase
Potenza
Livello sonoro (Max) Livello di vuoto Livello di vuoto (KPA) Volume
Peso
3700 LPM 50 Hz
3 Mtr
1 fase 1500 W 59 DB-A 25 KPA 25
30 Ltr 10 Kg
Codice
C4192878
Tensione
230 V
Prezzo unitario €
773,76
Attix 30-01PC
16
Vano raccolta in materiale plastico riciclabile, resistente, robusto e molto leggero per lavorare in modo confortevole. Aspiratore solidi-liquidi entry level: robusto, economico e versatile, ideale per le aree di piccole dimensioni. Sacchetto filtro in carta di grande capienza e resistenza. Lungo tubo d‘aspirazione flessibile, resistente allo strappo e alla torsione. Cartuccia filtro di grandi dimensioni per lavorare a lungo. Supporto accessori nella parte posteriore per avere sempre tutto a portata di mano. Avvolgicavo per riporre il cavo in modo sicuro e protetto da danneggiamenti. Galleggiante a interruzione aspirazione al raggiungimento del livello massimo
Attix 30-01 PC è una solida macchina progettata per raccogliere detriti umidi e secchi durante applicazioni commerciali e industriali. La macchina ha una grande capacità di aspirazione ed include accessori di qualità e utilissime caratteristiche quali il filtro in panno PET lavabile per un’ottima efficienza e bassi costi di manutenzione. Il modello Attix 30 ha un sistema di pulizia del filtro Push&Clean per rimuovere le polveri fini dal filtro e mantenere efficienti le prestazioni. La macchina include uno scomparto per il cavo e gli accessori. Basso livello di rumore durante il funzionamento e telaio molto agile.
Portata aria Capacità
Potenza
Livello sonoro (Max) Livello di vuoto
Codice Numero Parte
C6057213 1.428-500.0
67 L/S
27 Ltr
1380 W
72 dB(A)
200/20 mbar/kPa
Portata aria Frequenza Lunghezza del tubo Fase
Potenza
Livello sonoro (Max) Livello di vuoto Livello di vuoto (KPA) Volume
Peso
Codice Tensione
C4192872 230 V
3700 LPM 50 Hz
3 Mtr
1 fase 1500 W 59 DB-A 25 KPA 25
30 Ltr 10 Kg
Prezzo unitario €
260,00
Prezzo unitario €
426,40
1744
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
47143 222723
8373 8381


































































































   1756   1757   1758   1759   1760