Page 1762 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1762
Aspirapolvere e aspiraliquidi | Aspirapolvere e aspiraliquidi Atex | Aspiratore industriale
Aspiratore solidi-liquidi NT 75/2 Tact2 Me Tc
Nuovo aspiratore solidi-liquidi con 3 motori di aspirazione azionabili separatemente, con filtro piatto e galleggiante elettronico per applicazioni in ambito industriale, edile, automotive ecc. Dotato del sistema di pulizia automatico del filtro Tact che permette una potenza di lavoro sempre ottimale e di mantenere il filtro pulito senza dover interrompere il ciclo di lavoro. Grazie allo chassis ribaltabile aspirato i liquidi possono essere smaltiti senza alcun problema e sforzo. Il grande contenitore in acciaio inox da 75L assicura intervalli di lavoroancora più lunghi e senza interruzioni. Il filtro a pieghe piatte si trova all’interno della testata turbina e consente l’utilizzo completo della capacità del contenitore. Sistema di bloccaggio automatico dell’aspirazione quando il vano raccolta ha raggiunto il massimo livello di riempimento. Attraverso
il tubo di scarico facilmente accessibile i liquidi possono essere smaltiti senza problemi. Grazie alla possibilità di stoccaggio tutti gli accessori sono sempre sul dispositivo che può quindi essere trasportato facilmente.
Attix 791-2M/B1
Attix 791-2M/B1 è una solida macchina progettata per raccogliere detriti umidi
e secchi in ambienti esposti a polveri esplosive ATEX tipo 22 in applicazioni commerciali e industriali. L’aspiratore silenzioso ha una grande capacità di aspirazione ed include accessori di qualità e comode funzioni quali il filtro in panno PET lavabile per un’ottima efficienza e bassi costi di manutenzione. Il modello ha un sistema di pulizia del filtro Push&Clean per rimuovere le polveri fini dal filtro e mantenere efficienti le prestazioni. ATTIX 791-2M/B1 è dotato di un contenitore in acciaio inossidabile da 70 l che può essere inclinato o sollevato dal telaio per essere svuotato. La mobilità e la durata sono garantite dal solido telaio in acciaio e dalle ruote larghe, mentre l’efficienza operativa viene migliorata dalla funzione di Avvio/ Stop automatico.
Portata aria
3800 LPM
Frequenza
50 Hz
Lunghezza del tubo
3 Mtr
Fase
1 fase
Potenza
1500 W
Livello sonoro (Max)
59 DB-A
Livello di vuoto
25 KPA
Livello di vuoto (KPA)
25
Volume
70 Ltr
Peso
25 Kg
Portata aria
148 L/S
Capacità
75 Ltr
Potenza
2760 W
Livello sonoro (Max)
73 dB(A)
Livello di vuoto
254/25,4 mbar/kPa
Codice Numero Parte
C5084709 1.667-289.0
Aspiratore solidi-liquidi NT 75/2 Ap Me Tc
Prezzo unitario €
1735,00
Codice Tensione
C4192880 230 V
Aspiratore industriale 60/24-2 AP
Prezzo unitario €
2818,40
16
Il NT 75 // 2 Ap Me Tc è un umido aspirapolvere ad alte prestazioni / secco con il sistema ApClean per costantemente elevato potere detergente e l’uso ininterrotto.
Il robusto serbatoio di 75 litri è ideale per grandi volumi sporco ed è facile da svuotare grazie al telaio basculante. Questo aspirapolvere ha un involucro turbina compatto con coperchio filtro integrato per una facile rimozione del grande filtro a pieghe piatto. Efficace pulizia semi-automatico filtro ApClean fornisce potere pulente costantemente elevata, l’uso ininterrotto e la lunga durata del filtro. Il NT 75 // 2 Ap Me Tc dispone anche di monitoraggio elettronico del livello di riempimento. Questo assicura che il volume massimo ammissibile di riempimento non è superata con aspirazione di liquidi. I liquidi aspirati possono essere facilmente svuotate tramite un tubo di scarico olio-resistente.
Aspiratore industriale monofase con due turbine. Pulizia filtro semiautomatica. Preseparatore integrato. Serbatoio in inox su ruote.
Portata aria
148 L/S
Container Capacity
60 Ltr
Filter Area
0.95 m2
Potenza
2,4 kW
Livello di vuoto
254/25,4 mbar/kPa
Portata aria
222 L/S
Container Capacity
75l
Potenza
2760 W
Livello sonoro (Max)
73 dB(A)
Livello di vuoto
254/25,4 mbar/kPa
Codice Numero Parte
C6602559 1.667-292.0
Prezzo unitario €
1400,00
Codice Numero Parte
C6864859 1.576-104.0
Prezzo unitario €
3150,00
1748
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
212483
47148
211421
8384