Page 1761 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1761

Aspirapolvere e aspiraliquidi
Attix 751-11
Attix 751-11 è una solida macchina progettata per raccogliere detriti umidi e secchi in applicazioni commerciali e industriali. L’aspiratore silenzioso ha una grande capacità di aspirazione ed include accessori di qualità e comode funzioni quali il filtro in panno PET lavabile per un’ottima efficienza e bassi costi di manutenzione.
Il modello Attix 751 ha un sistema di pulizia del filtro Push&Clean per rimuovere
le polveri fini dal filtro e mantenere efficienti le prestazioni. Include la funzione antistatica, uno scomparto per il cavo e per riporre gli accessori e il contenitore in acciaio inossidabile. Basso livello di rumore durante il funzionamento e telaio ad alta maneggevolezza, sollevabile ed inclinabile. Il contenitore di dimensioni maggiorate consente di lavorare più a lungo prima di doverlo svuotare.
Prezzo Codice Tensione unitario € C4192875 230 V 858,00
Portata aria
3600 LPM
Corrente
16 A
Frequenza
50-60 Hz
Lunghezza del tubo
3 Mtr
Fase
1 fase
Potenza
1500 W
Livello sonoro (Max)
57 DB-A
Livello di vuoto
25 KPA
Livello di vuoto (KPA)
25
Volume
70 Ltr
Attix 961-01
Attix 961-01 è una solida macchina progettata per raccogliere detriti umidi e secchi in applicazioni commerciali e industriali. L’affidabilità è fondamentale quando
si acquista un aspiratore per la pulizia di manutenzione quotidiana. Il requisito essenziale è una macchina che continui a pulire in modo rapido e potente, giorno dopo giorno. La macchina include accessori di qualità e comode funzioni quali il filtro in panno PET lavabile per un’ottima efficienza e bassi costi di manutenzione.
Il modello Attix 961 ha un sistema di pulizia del filtro Push&Clean per rimuovere le polveri fini dal filtro e mantenere efficienti le prestazioni. Include un potente sistema di aspirazione a doppio motore, scomparto per riporre il cavo e gli accessori, e contenitore in acciaio inossidabile. Basso livello di rumore durante il funzionamento e telaio ad alta maneggevolezza, sollevabile ed inclinabile. Il contenitore di dimensioni maggiorate consente di lavorare più a lungo prima di doverlo svuotare.
16
Portata aria
2 x 3600 LPM
Corrente
16 A
Frequenza
50-60 Hz
Lunghezza del tubo
3 Mtr
Fase
1 fase
Potenza
2 x 1500 W
Livello sonoro (Max)
67 DB-A
Livello di vuoto
25 KPA
Livello di vuoto (KPA)
25
Volume
70 Ltr
Prezzo Codice Tensione unitario € C4192876 230 V 1287,52
Pulizia e igiene
1747
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8378
8377


































































































   1759   1760   1761   1762   1763