Page 1759 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1759

Aspirapolvere e aspiraliquidi
Aspiratore solidi-liquidi NT 35/1 Tact
Aspiratore solidi-liquidi NT 45/1 Tact Te
Aspiratori solidi-liquidi con 1 motore e innovativo sistema scuotifiltro TACT con presa elettroutensile. Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano automaticamente l’aspirazione. Supporto accessori integrato per riporre tutti gli accessori sul retro della macchina. Due grandi ganci sulla testata della macchina fi ssano il lungo tubo d‘aspirazione. Potente turbina posta nella carenatura fonoassorbente per una rumorosità di soli 64 (dB/A). Scuotifiltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo. Il filtro (nano-processo rivestimento) risulta repellente allo sporco e al pulviscolo. Filtro plissettato piatto ECO posizionato in alto: sfrutta tutto il volume del vano raccolta. Robusto telaio con 2 ruote e 2 rotelle (1 con freno) massima mobilità e facilità di traino
Aspiratore solidi-liquidi con 1 motore e innovativo sistema scuotifiltro TACT. Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano automaticamente l’aspirazione. Supporto accessori integrato per riporre tutti gli accessori sul retro della macchina. Due grandi ganci sulla testata della macchina
fi ssano il lungo tubo d‘aspirazione. Potente turbina posta nella carenatura fonoassorbente per una rumorosità di soli 64 (dB/A). Scuotifi ltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo. Il filtro (nano-processo rivestimento) risulta repellente allo sporco e al pulviscolo. Filtro plissettato piatto ECO posizionato in alto: sfrutta tutto il volume del vano raccolta. Robusto telaio con 2 ruote e 2 rotelle (1 con freno) massima mobilità e facilità di traino.
Portata aria
61 L/S
Capacità
45 Ltr
Potenza
1380 W
Livello sonoro (Max)
67 dB(A)
Livello di vuoto
230/23 mbar/kPa
Portata aria
61 L/S
Capacità
35 Ltr
Potenza
1380 W
Livello sonoro (Max)
67 dB(A)
Livello di vuoto
230/23 mbar/kPa
Codice Numero Parte
C6076586 1.184-850.0
Aspiratore solidi-liquidi NT 35/1 Tact Te
Prezzo unitario €
532,00
Codice Numero Parte
C6076582 1.145-836.0
Attix 50-01PC
Prezzo unitario €
775,00
Aspiratore solidi-liquidi con 1 motore e innovativo sistema scuotifiltro TACT. Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano automaticamente l’aspirazione. Supporto accessori integrato per riporre tutti gli accessori sul retro della macchina. Filtro plissettato piatto ECO posizionato in alto: sfrutta tutto il volume del vano raccolta. Presa integrata per elettroutensile con gestione automatica del aspiratore
Attix 50-01 è una solida macchina progettata per raccogliere detriti umidi e secchi durante applicazioni commerciali e industriali. La macchina ha una grande capacità di aspirazione ed include accessori di qualità e utilissime caratteristiche quali il filtro in panno PET lavabile per un’ottima efficienza e bassi costi di manutenzione.
Il modello Attix 50 ha un sistema di pulizia del filtro Push&Clean per rimuovere
le polveri fini dal filtro e mantenere efficienti le prestazioni. La macchina include
uno scomparto per il cavo e gli accessori. Basso livello di rumore durante il funzionamento e telaio molto agile. Il contenitore di dimensioni maggiorate consente di lavorare più a lungo prima di doverlo svuotare.
16
Portata aria
61 LPS
Container Capacity
35ltr
Potenza
1380 W
Livello sonoro (Max)
67 dB(A)
Livello di vuoto
230/23 mbar/kPa
Portata aria
3700 LPM
Corrente
16 A
Frequenza
50-60 Hz
Lunghezza del tubo
3 Mtr
Fase
1 fase
Potenza
1500 W
Livello sonoro (Max)
59 DB-A
Livello di vuoto
25 KPA
Livello di vuoto (KPA)
25
Volume
47 Ltr
Codice Numero Parte
C5095835 1.184-856.0
Prezzo unitario €
628,00
Codice Tensione
C4192873 230 V
Prezzo unitario €
620,88
Pulizia e igiene
1745
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211406
47139
8374 47137


































































































   1757   1758   1759   1760   1761