Page 1757 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1757
Aspirapolvere | Aspirapolvere e aspiraliquidi
Dry Vacuum Cleaner T 12/1
Multi 20 T
Nilfisk Multi 20 T è un aspiratore per liquidi e solidi ideale per una vasta gamma di applicazioni di bricolage e commerciali. Il modello Multi 20 T ha un sistema di pulizia del filtro Push&Clean per rimuovere le polveri fini dal filtro e mantenere efficienti le prestazioni. Tra le funzioni di questo ottimo aspiratore c’è un sistema di estrazione della polvere che rimuove la polvere direttamente dagli utensili di lavoro. Quindi quando si comincia a trapanare o a levigare, Multi 20 T si attiva automaticamente
e comincia ad aspirare la polvere dall’applicazione. Una volta che viene spento, lo strumento di lavoro Multi 20 T si disattiva con leggero ritardo per rimuovere le particelle dal tubo.
Aspirapolvere T12/1 di bassa rumorosità 59 db(A) ideale per hotel, ospedali e tutti gli ambienti dove il silenzio è una prerogativa indispensabile.
Portata aria
4000 LPM
Frequenza
50-60 Hz
Lunghezza del tubo
2 Mtr
Potenza
1400 W
Livello sonoro (Max)
65 DB-A
Volume
20 Ltr
Peso
6,7 Kg
Codice Numero Parte
C5013010 1.355-100.0
Dry vacuum cleaner T 15/1 Pro
Prezzo unitario €
375,00
Codice Tensione
C4192869 220-240 V
Aspiratore solidi-liquidi NT 25/1 Ap
Prezzo unitario €
192,40
Aspirapolvere di bassa rumorosità 59 db(A) ideale per hotel, ospedali e tutti gli ambienti dove il silenzio è una prerogativa indispensabile. Il T 15/1 Professional
può essere disponibile nella versione con spazzola ESB 28 che lo riqualifica in aspirapolvere a spazzola per prestazioni ancora più elevate. Accessori in dotazione sono riposti in modo sicuro e ben visibile direttamente sulla macchina. Filtro principale permanente in nylon lavabile garantisce un ottima separazione della polvere. Chassis robusto con due ruote gommate e 2 rotelle per garantire la massima mobilità e facilità di traino. Cavo “Highflex” in poliuretano di grande elasticità estremamente robusto resistente a danni meccanici e termici. Cavo di alimentazione da 15 m può essere avvolto sulla testata turbina nell‘apposita fessura. Interruttore ON/OFF grande, robusto e facile da raggiungere, senza chinarsi, si attiva con la
sola pressione della punta del piede. Sacchetto filtro in vello permette di raccogliere almeno il doppio della capacità di un sacchetto tradizionale in carta. Struttura anti- urto con paracolpi incorporato adatto all‘intenso lavoro professionale
Aspiratore solidi-liquidi con 1 motore e innovativo, con fi ltro piatto e galleggiante elettronico per applicazioni in ambito industriale, edile, automotive Dotato del sistema di pulizia semiautomatico Ap che permette una potenza di lavoro ottimale e di mantenere il fi ltro pulito: notevole autonomia di lavoro.
16
Portata aria
61 L/S
Capacità
25 Ltr
Potenza
1380 W
Livello sonoro (Max)
67 dB(A)
Livello di vuoto
230/23 mbar/kPa
Portata aria
61 L/S
Capacità
15 Ltr
Potenza
1300 W
Livello sonoro (Max)
59 dB(A)
Livello di vuoto
244/24,4 mbar/kPa
Codice Numero Parte
C6076585 1.184-503.0
Prezzo unitario €
369,00
Codice Numero Parte
C6000489 1.355-235.0
Prezzo unitario €
485,00
Pulizia e igiene
1743
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
47142 211405
47138
8360