Page 1756 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1756
Aspirapolvere per salute e sicurezza
NON CORRERE IL RISCHIO! Disponiamo ora di aspirapolvere per salute e sicurezza Nilfi sk-ALTO. Questi dispositivi sono essenziali per garantire un ambiente di lavoro sicuro rispetto a polveri pericolose di classe L (bassa), M (media) e H (alta) e alle polveri combustibili. L’intera gamma è progettata per professionisti che richiedono emissioni ridotte in termini di rumore, qualità, durata e caratteristiche speciali.
Classe della polvere
M H
Tipo 22
Filtraggio
Rimuove il 99,9% di:
Polveri con valori OEL >1 mg/m3
Rimuove il 99,995% di:
Polveri con valori OEL >0,1 mg/m3
Polveri di classe di esplosione st1, st2 e st3 in ATEX Zona 22
Esempio di pericolo
Legno e altre polveri pericolose per la salute
Polvere di amianto, altre polveri cancerogene e polveri che contengono batteri o germi
Polveri esplosive e infiammabili, compresa
farina, latte in polvere, grano, alluminio, zucchero, pesticidi, carbone e molto altro ancora
Questi aspirapolvere consentono di raccogliere polveri di classe L. Queste comprendono polveri con valori OEL >1 mg/m3.
Questi aspirapolvere consentono di raccogliere polveri di classe L e M. Queste comprendono tutte le polveri pericolose per la salute e non can- cerogene con valori OEL >0,1 mg/m3 e polveri di legno duro.
Questi aspirapolvere consentono di raccogliere polveri di classe L, M e H. Queste comprendono tutte le polveri pericolose per la salute con valori OEL, tutte le polveri cancerogene e
le polveri contaminate con germi e batteri.
Le polveri di amianto possono venire raccolte solo con aspirapolvere conformi alla classe H
Questi aspirapolvere sono anche approvati per la raccolta di polveri esplosive/ infiammabili in ATEX
Zona 22 oltre alle polveri
di classe L, M o H. Inoltre, questi aspirapolvere sono approvati per l’utilizzo come estrattori di polveri.
La sicurezza non è costosa, è impagabile!
Le polveri pericolose non sono sempre evidenti: garantisci un ambiente di lavoro sicuro a te e al tuo staff oggi stesso.