Page 1755 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1755
Prodotti per la pelle da officina | Prodotti per la pelle da officina
X-traTM Utility Cart
Detergente per acciaio inossidabile
Deterge e lucida l’acciaio inossidabile in un’unica operazione. Elimina lo sporco, le impronte digitali e i residui di grasso su tutti i tipi di superfici da cucina in acciaio inossidabile. Lascia una pellicola protettiva invisibile che rallenta l’accumulo delle particelle di sporco. Fornisce i migliori risultati in combinazione con i dischi abrasivi 3M per superfici delicate.
Un gamma di carrelli di altissima qualità, di ampie dimensioni per un pratico trasporto dei carichi in un ridotto numero di viaggi.
• Maniglie ergonomiche per una presa più agevole.
• Superficie ruvida resistente ai graffi su tutti i ripiani.
• Le superfici lisce e gli angoli smussati interni sono eleganti e di facile pulizia. • Capacità di carico complessiva 135 kg (max 45 kg per ripiano).
• Gli ampi ripiani sono realizzati per sostenere 2 Contenitori per alimenti Gastronorm® di grande formato o 2 bacinelle/contenitori multiuso ciascuno.
• Realizzato in membrana strutturale per una maggiore resistenza a scalfitture, ammaccature e ruggine.
• Grazie alle rotelle antitraccia e antirumore e alla struttura in plastica, il carrello garantisce una corsa silenziosa.
• 4 rotelle girevoli
Larghezza Prezzo
Codice
C6038606
Sverniciatori per graffiti
Volume
600 ml
Prezzo unitario €
11,15
Codice
C5006699
C5006698
C5006672
Lunghezza
90,65 cm
90,65 cm
90,65 cm
esterna
52,07 cm
52,07 cm
52,07 cm
Altezza Totale
37,16 cm
37,16 cm
37,16 cm
Peso netto
18,5368 kg
18,5368 kg
18,5822 kg
unitario €
370,64
370,64
370,64
Accessorio per bordo Deluxe
L’accessorio per bordo Deluxe, progettato per il montaggio sui contenitori Brute da 167l, offre una scelta di spazi di stoccaggio per organizzare e trovare facilmente i materiali di pulizia.
Montato sul supporto mobile Brute, il contenitore diventa una soluzione per la pulizia in unico passaggio che consente di abbinare più fasi di pulizia e la possibilità di separare i rifiuti per favorire il riciclaggio.
• L’accessorio per bordo Deluxe per lo stoccaggio organizzato dei materiali di pulizia fa risparmiare gli spostamenti al ripostiglio.
• Contiene due agganci per sacchi per la raccolta di rifiuti riciclabili e indifferenziati eliminando il passaggio attraverso un’area di raccolta differenziata.
Multiuso: efficaci su una vasta gamma di sostanze per graffiti. Ad alte prestazioni: penetrazione veloce e disgregazione rapida dei graffiti. A basso rischio: a differenza di molti altri sverniciatori per graffiti che riportano il segnale di “pericolo”, il
GR1500 e il GR3000 riportano solo il segnale di “avvertenza”. Inodore: a differenza degli sverniciatori tradizionali, che rilasciano odori forti e vapori nocivi. Bassa infiammabilità: sicuri da utilizzare, entrambi i prodotti presentano alti punti di infiammabilità. A basso impatto ambientale: entrambi sono conformi al regolamento REACH e nessuno dei due prodotti contiene solventi aromatici, alifatici o clorurati.
16
• La maniglia ergonomica ad arco facilita la manipolazione Porta attrezzi per kit di pulizia con mop Rubbermaid PulseTM
Codice Colore
C5005970 Nero
Altezza Totale
48,26 cm
Lunghezza
76,52 cm
Prezzo unitario €
220,77
Codice
C6038542
C6038543
Volume
500 ml
500 ml
Idoneità materiale
Plastic. Painted and varnished Surfaces
Brickwork & Concrete
Prezzo unitario €
***
***
Pulizia e igiene
1741
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30226
30155
44677
44681