Page 1754 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1754
Prodotti per la pelle da officina
Mega BRUTE ® Portarifiuti mobile
Il portarifiuti mobile Mega BR UTE® è un sistema, altamente manovrabile e versatile, per la raccolta e la differenziazione
di rifiuti e biancheria.
Il design innovativo ne aumenta la produttività e ne facilità l’uso.
Carrello Janitor
4 girevoli
• Superficie liscia, semplice da pulire.
• Sacco giallo con zip (75 l) in dotazione per un’eliminazione semplice dei rifiuti.
• Ruote antitraccia da 20,1 cm e rotelle girevoli da 10,2 cm.
• Scomparto con serratura opzionale (FG618100) per conservare in sicurezza i
prodotti per la pulizia.
La piattaforma anteriore può portare R050795, singolo o un contenitore Brute da 121 l (FG263200).
Larghezza Codice Lunghezza esterna
C5006702 88,7 cm 13,1 cm
Carrello Janitor
Altezza Totale
58,1 cm
Peso netto
22,45 kg
Prezzo unitario €
286,87
16
2 rotelle fisse e 2 girevoli
• Superficie liscia, semplice da pulire.
• Sacco giallo con zip (75 l) in dotazione per un’eliminazione semplice dei rifiuti. • Ruote antitraccia da 20,1 cm e rotelle girevoli da 10,2 cm.
• Scomparto con serratura opzionale (FG618100) per conservare in sicurezza i
prodotti per la pulizia.
La piattaforma anteriore può portare R050795, singolo o un contenitore Brute da 121 l (FG263200).
• Elevata capacità: 450 l.
• Fermasacco per sacco Polyliner (per fissare un sacco da 200 l). • Utilizzabile con Slim Jim da 87 l.
Il coperchio (opzionale) copre completamente il contenuto.
Codice Colore Altezza Totale Lunghezza
C5006720 Nero 69,99 cm 140 cm
Prezzo unitario €
688,88
Codice Lunghezza
C5006697 88,74 mm
Larghezza esterna
30,5 cm
Altezza Totale
58 mm
Peso netto
16,0003 kg
Prezzo unitario €
286,87
1740
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
30228
30154 30156