Page 1753 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1753

Prodotti per la pelle da officina | Prodotti per la pelle da officina
Landmark SeriesTM II
Stazione per fumatori
Una soluzione esteticamente valida e a prova d’intemperie per controllare i rifiuti delle sigarette.
• Eliminano i rischi di incendio dei posacenere aperti che, tra l’altro, invitano a smaltire altre tipologie di rifiuti e si inzuppano quando piove.
• Costruzione in acciaio inox o galvanizzato, resistente agli agenti atmosferici. • Cerniera di fondo sul portello frontale per accedere facilmente al contenitore interno in acciaio galvanizzato a prova di fuoco.
• Viteria di montaggio inclusa
• Materiale resistente ai raggi UV, non scolorisce.
• Robusta struttura in plastica resistente ad ammaccature e scheggiature, per la massima durata.
• Due sportelli a molla evitano la fuoriuscita di cattivi odori e contribuiscono a tenere lontani gli insetti.
• Base dotata di due fori per un sicuro ancoraggio a qualsiasi superficie del bidone. • Gli sportelli laterali incernierati facilitano l’accesso all’interno del bidone e evitano gli sforzi di sollevamento in fase di svuotamento.
• Portasacco estraibile standard per facilitare l’applicazione e la rimozione dei sacchi di polyliner
Codice
C5005959
C5005958
Colore Altezza Totale
Beige 1070 cm
Verde 1070 cm
Lunghezza Larghezza esterna
Prezzo unitario €
630,04
630,04
629 cm
629 cm
641 cm
641 cm
Prezzo unitario €
48,43
78,24
Ranger® 170L
Codice
C5006657
C5006658
Colore
Nero
Stainless Steel
Altezza Totale
40,64 cm
40,64 cm
Lunghezza
27,94 cm
27,94 cm
GroundsKeeperTM Tuscan
I contenitori per rifiuti Ranger® propongono uno stile moderno e un design di facile manutenzione.
• Grande capacità.
• Adatti a stadi, parchi, centri commerciali e ad altre zone di intenso passaggio.
• Il coperchio, permanentemente incernierato, facilita lo svuotamento
Codice Colore
C5005985 Beige
Ranger® 170L
Altezza Totale
105,41 cm
Lunghezza
63,18 cm
Prezzo unitario €
411,07
16
I contenitori per rifiuti Ranger® propongono uno stile moderno e un design di facile manutenzione.
• Grande capacità.
• Adatti a stadi, parchi, centri commerciali e ad altre zone di intenso passaggio.
Look lineare e i vantaggi di una facile manutenzione di tutti i GroundsKeeperTM. • Nasconde i rifiuti alla vista e controlla gli odori.
• Adatto a molti stili architettonici.
• Grande capacità di contenimento di cenere e mozziconi.
Fori di ancoraggio per una maggiore sicurezza.
• Il coperchio, permanentemente incernierato, facilita lo svuotamento
Codice Colore Altezza Totale Lunghezza
C5005984 Nero 105,41 cm 63,18 cm
Prezzo unitario €
411,07
Codice
C5006630
Colore
Nero
Altezza Totale
97,49 cm
Lunghezza
33,02 cm
Prezzo unitario €
154,23
Pulizia e igiene
1739
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30223 30222 30215
30227 30233


































































































   1751   1752   1753   1754   1755