Page 1752 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1752
Prodotti per la pelle da officina
Carrelli BRUTE ®
Contenitore BRUTE ® Rollout
Mobilità semplificata per la raccolta dei rifiuti e la movimentazione dei materiali. • Ruote di grande robustezza (20,3 cm) facilitano il trasporto,anche sui gradini. • Coperchio incernierato, aderente, ribaltabile e bloccabile.
• Fermo integrato per un superiore resistenza.
Per uso interno ed esterno.
• Fino a 135 kg (carico statico).
• Robuste ruote per una facile mobilità
Codice Descrizione del prodotto Altezza Totale
C5006677 BRUTE® Supporto mobile 16,83 cm per tutti i contenitori
Larghezza esterna
46,99 cm
Prezzo unitario €
53,20
Codice
C5006696
C5006680
C5006678
Colore Altezza Totale
Verde 92,71 cm
Blu 92,71 cm
Grigio 92,71 cm
Lunghezza
72,39 cm
72,39 cm
72,39 cm
Prezzo unitario €
173,99
173,99
174,40
Contenitori mobili e coperchi
SUPPORTO MOBILE UNIVERSALE PER FUSTI
16
• Per spostare e manovrare facilmente i carichi pesanti.
• La struttura per uso professionale, interamente in plastica resiste a ruggine, scalfitture e ammaccature.
• Le ruote girevoli per impieghi gravosi facilitano gli spostamenti.
• Contiene un fusto da 55 galloni (208 litri) e un contenitore in plastica
Coperchi a con codice colore che favoriscono la raccolta differenziata. • Ruote incassate per minimizzare lo spazio occupato.
• La base mobile facilita il trasporto.
• Coperchio incernierato per un facile svuotamento.
• Maniglie ergonomiche.
• Fino a 75 kg o 100 litri di capacità.
Codice Colore Altezza Totale Lunghezza
C5006670 Nero 18,73 cm 61,91 cm
Prezzo unitario €
134,34
Codice
C5006603
Colore
Beige
Altezza Totale Lunghezza
80 mm 50,5 mm
Prezzo unitario €
41,98
1738
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
30216
30211
30235
30242