Page 1751 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1751

Prodotti per la pelle da officina
Coperchio per bottiglie per FG2632
Contenitore multiuso BRUTE ® da 166.5 l
Il BRUTE® con canali di ventilazione è, da molti anni, la più importante innovazione nella raccolta dei rifiuti!
• Ergonomia intelligente.
• Durata superiore.
• Sostituzione del sacco più rapida e più sicura.
• Compatibile con tutta la linea di accessori BRUTE®.
Canali di ventilazione
I quattro canali di ventilazione, in fase di brevetto, riducono drasticamente – di oltre il 50%* – la forza necessaria a rimuovere i sacchi pieni
Codice
C5005994
C5005995
C5005996
C5005997
C5005998
C5005999
Descrizione del prodotto
Prezzo unitario €
17,57
17,57
17,57
17,57
17,57
17,57
Coperchio per bottiglie Coperchio per bottiglie Coperchio per
Coperchio per
Commingle lid
Commingle lid
Colore
Blu
Verde
carta Blu
carta Verde
Blu
Verde
Altezza Totale
8,03 cm
8,03 cm
8,03 cm
8,03 cm
8,03 cm
8,03 cm
Lunghezza
57,15 cm
57,15 cm
57,15 cm
57,15 cm
57,15 cm
57,15 cm
BRUTE ® Contenitori circolari
Altezza Colore Totale
Nero 80,01 cm
Grigio 80,01 cm
Giallo 2,54 cm
Nero 3,81 cm
Grigio 5,08 cm
Bianco 2,54 cm
Giallo 2,54 cm
Lung- Prezzo
Codice
C5005971
C5005973
C5006723
C5005975
C5005986
C5005987
C5005988
Descrizione del prodotto
BRUTE® Contenitore a canali di ventilazione da 166,5 l
BRUTE® Contenitore a canali di ventilazione da 166,5 l
BRUTE® Contenitore a canali di ventilazione da 166,5 l
BRUTE® Coperchio
BRUTE® Coperchio
BRUTE® Coperchio
BRUTE® Coperchio
hezza
60,96 cm
60,96 cm
2,54 cm
62,23 cm
69,85 cm
2,54 cm
2,54 cm
unitario €
116,58
116,58
116,58
30,83
30,83
30,83
30,83
Contenitori robusti e duraturi per tutta una serie di diversi usi.
• Costruzione di livello professionale, tutta in plastica, resistente a scalfitture,
abrasioni e ammaccature.
• Robusti coperchi amovibili permettono un impilaggio sicuro e stabile.
• I contenitori di colore grigio, bianco e giallo sono omologati USDA per carne e
Supporto mobile BRUTE® per tutti i contenitori tranne FG2610
Altezza Totale
16,83 cm
16
pollame e favoriscono la conformità alle direttive HACCP.
• Certificazione di conformità alla norma #2 (solo grigio, bianco e giallo) e alla norma
#21 (tutti i colori) NSF.
Certificazione di conformità EN di LNE per il contatto con gli alimenti (solo grigio, bianco e giallo).
Altezza Totale
80,01 cm
80,01 cm
80,01 cm
Larghezza Prezzo
Descrizione del Codice prodotto
C5006669 BRUTE® Supporto mobile per tutti i
contenitori
Larghezza esterna
46,99 cm
Prezzo unitario €
78,31
Codice
C5005920
C5005972
C5005919
Descrizione del prodotto
BRUTE® Contenitore da 166,5 l
BRUTE® Contenitore da 166,5 l
BRUTE® Contenitore da 166,5 l
esterna
60,96 cm
60,96 cm
60,96 cm
unitario €
111,81
111,81
111,81
Pulizia e igiene
1737
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30212
30213
30210
30244


































































































   1749   1750   1751   1752   1753