Page 1750 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1750
Prodotti per la pelle da officina
Coperchio mobile per FG2610
Coperchio BRUTE® per FG2620
Codice
C5005906
C5005907
Descrizione del prodotto
Coperchio amovibile
Coperchio amovibile
Altezza Totale
3,18 cm
3,18 cm
Larghezza esterna
43,5 cm
43,5 cm
Prezzo unitario €
9,86
9,86
Codice
C5005990
C5005989
Descrizione del prodotto
BRUTE® Coperchio
BRUTE® Coperchio
Altezza Totale
8,47 cm
8,47 cm
Larghezza esterna
4,92 cm
4,92 cm
Prezzo unitario €
11,81
11,81
BRUTE ® Contenitori circolari
BRUTE ® Contenitori circolari
Contenitori robusti e duraturi per tutta una serie di diversi usi.
• Costruzione di livello professionale, tutta in plastica, resistente a scalfitture, abrasioni e ammaccature.
• Robusti coperchi amovibili permettono un impilaggio sicuro e stabile.
• I contenitori di colore grigio, bianco e giallo sono omologati USDA per carne e pollame e favoriscono la conformità alle direttive HACCP.
• Certificazione di conformità alla norma #2 (solo grigio, bianco e giallo) e alla norma #21 (tutti i colori) NSF.
• Certificazione di conformità EN di LNE per il contatto con gli alimenti (solo grigio, bianco e giallo)
Contenitori robusti e duraturi per tutta una serie di diversi usi.
• Costruzione di livello professionale, tutta in plastica, resistente a scalfitture, abrasioni e ammaccature.
• Robusti coperchi amovibili permettono un impilaggio sicuro e stabile.
• I contenitori di colore grigio, bianco e giallo sono omologati USDA per carne e pollame e favoriscono la conformità alle direttive HACCP.
• Certificazione di conformità alla norma #2 (solo grigio, bianco e giallo) e alla norma #21 (tutti i colori) NSF.
• Certificazione di conformità EN di LNE per il contatto con gli alimenti (solo grigio, bianco e giallo)
Altezza Totale
69,22 cm
69,22 cm
69,22 cm
69,22 cm
69,22 cm
69,22 cm
Larghezza Prezzo
Altezza Larghezza Prezzo
Codice
C5005929
C5005967
C5005918
C5005912
C5005913
C5005914
Descrizione del prodotto
BRUTE® Contenitore da 121,1 l
BRUTE® Contenitore da 121,1 l
BRUTE® Contenitore da 121,1 l
BRUTE® Contenitore da 121,1 l
BRUTE® Contenitore da 121,1 l
BRUTE® Contenitore da 121,1 l
esterna
55,88 cm
55,88 cm
55,88 cm
55,88 cm
55,88 cm
55,88 cm
unitario €
66,59
66,59
66,59
66,59
66,59
66,59
Codice
C5005908
C5005909
Descrizione del prodotto
BRUTE® Contenitore da 37,9 l
BRUTE® Contenitore da 37,9 l
Totale
43,51 cm
43,51 cm
esterna
39,7 cm
39,7 cm
unitario €
30,03
30,04
BRUTE ® Contenitori circolari
Coperchio mobile per FG2632
16
Contenitori robusti e duraturi per tutta una serie di diversi usi.
• Costruzione di livello professionale, tutta in plastica, resistente a scalfitture,
abrasioni e ammaccature.
• Robusti coperchi amovibili permettono un impilaggio sicuro e stabile.
• I contenitori di colore grigio, bianco e giallo sono omologati USDA per carne e
pollame e favoriscono la conformità alle direttive HACCP.
• Certificazione di conformità alla norma #2 (solo grigio, bianco e giallo) e alla norma
#21 (tutti i colori) NSF.
Certificazione di conformità EN di LNE per il contatto con gli alimenti (solo grigio, bianco e giallo).
Altezza Totale
3,5 cm
3,5 cm
3,5 cm
3,5 cm
3,5 cm
Larghezza Prezzo
Altezza Larghezza Prezzo
Codice
C5005968
C5005916
C5005911
C5005917
C5006710
Descrizione del prodotto
Coperchio amovibile
Coperchio amovibile
Coperchio amovibile
Coperchio amovibile
Coperchio amovibile
esterna
56,5 cm
56,5 cm
56,5 cm
56,5 cm
56,5 cm
unitario €
17,57
17,57
17,57
17,57
17,57
Codice
C5005910
C5005991
Descrizione del prodotto
BRUTE® Contenitore da 75,7 l
BRUTE® Contenitore da 75,7 l
Totale
58,1 cm
20,32 cm
esterna
57,15 cm
9,74 cm
unitario €
50,33
50,33
1736
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
30956 30952 30205
30207
30958 30206