Page 1749 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1749
Prodotti per la pelle da officina
Slim Jim® con canali di ventilazione
Coperchio per carta per FG3540, FG3541
Codice Colore Altezza Totale
C5005950 Blu 6,99 cm
Coperchio con maniglia per FG3540, FG3541
Codice Colore Altezza Totale
C5005948 Grigio 9,53 cm
Coperchio per bottiglie per FG3540, FG3541
Lunghezza
52,07 cm
Lunghezza
51,75 cm
Prezzo unitario €
34,31
Prezzo unitario €
34,31
Prezzo unitario €
34,31
Prezzo unitario €
41,58
Il nuovo Slim Jim® con canali di ventilazione rende più efficiente la raccolta dei rifiuti: consente di risparmiare tempo, riduce lo sforzo muscolare e i costi di manodopera. Punti di fissaggio per sacchi
• Quattro fori e punti di fissaggio per i sacchi eliminano il problema dei nodi.
Maniglie sagomate facilitano le operazioni di sollevamento e svuotamento. Canali di ventilazione
• I canali di ventilazione, in fase di brevetto, riducono lo sforzo necessario per le operazioni di sollevamento
ed estrazione dei sacchi pieni. Punti d’impugnatura sul fondo
• Impugnature sagomate sul fondo per un maggior controllo durante le operazioni di svuotamento. Bordo di protezione sul fondo per il trascinamento del contenitore, per una maggiore durata
Codice Colore
C5005949 Verde
Altezza Totale
2,54 cm
Lunghezza
2,54 cm
Prezzo unitario €
77,26
77,26
77,26
77,26
Coperchio basculante per FG3540, FG3541
Codice Colore
C5005980 Blu
C5005981 Verde
C5005978 Nero
C5005979 Grigio
Contenitori Slim Jim®
Altezza Totale
76,2 cm
76,2 cm
72,39 cm
72,39 cm
Lunghezza
55,88 cm
55,88 cm
53,34 cm
55,88 cm
Codice Colore
C5005982 Nero
Altezza Totale
12,7 cm
Lunghezza
52,07 cm
Carrelli e supporti mobili Slim Jim®
16
Lo standard industriale per la gestione salvaspazio dei rifiuti.
• Misura e forma appositamente concepite per adattarsi a spazi ristretti. • Robusta costruzione tutta in plastica, facile da pulire.
• Versioni con maniglia per facilitare il sollevamento e il trasporto.
• Impugnatura sul fondo per una presa salda durante lo svuotamento
Codice Colore
C5005947 Grigio
Altezza Totale
2,54 cm
Lunghezza
2,54 cm
Prezzo unitario €
46,46
Facilità di trasporto
Codice Lunghezza
C5006674 59,06 cm
Larghezza esterna
32,39 cm
Altezza Totale
28,26 cm
Peso netto
4,35002 kg
Prezzo unitario €
92,50
Pulizia e igiene
1735
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30241
30236
30153
30224 30230
30229 30231