Page 1748 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1748
Prodotti per la pelle da officina
Cestini Step-On
Mobilità semplificata per la raccolta dei rifiuti e la movimentazione dei materiali. • Ruote di grande robustezza (20,3 cm) facilitano il trasporto, anche sui gradini. • Coperchio incernierato, aderente, ribaltabile e bloccabile.
• Fermo integrato per un superiore resistenza.
Cestini Step-On
Mobilità semplificata per la raccolta dei rifiuti e la movimentazione dei materiali. • Ruote di grande robustezza (20,3 cm) facilitano il trasporto, anche sui gradini. • Coperchio incernierato, aderente, ribaltabile e bloccabile.
• Fermo integrato per un superiore resistenza.
• Per uso interno ed esterno. 68.1L
Codice
C5005930
C5005937
C5005931
C5005935
Colore Altezza Totale
Beige 68,9 cm
Rosso 68,6 cm
Bianco 68,6 cm
Grigio 2,54 cm
Lunghezza
50,8 cm
51,29 cm
51,29 cm
2,54 cm
Prezzo unitario €
169,86
169,86
169,86
60,64
• Per uso interno ed esterno. 30.3L.
Codice
C5005938
C5005939
C5005940
C5005944
Colore Altezza Totale
Beige 41,28 cm
Rosso 41,28 cm
Bianco 41,28 cm
Grigio 2,54 cm
Lunghezza
41,28 cm
41,28 cm
41,28 cm
2,54 cm
Prezzo unitario €
120,13
120,13
120,13
39,29
Cestini Step-On
Cestini Step-On
16
Mobilità semplificata per la raccolta dei rifiuti e la movimentazione dei materiali. • Ruote di grande robustezza (20,3 cm) facilitano il trasporto, anche sui gradini. • Coperchio incernierato, aderente, ribaltabile e bloccabile.
• Fermo integrato per un superiore resistenza.
• Per uso interno ed esterno. 45.4L
Mobilità semplificata per la raccolta dei rifiuti e la movimentazione dei materiali. • Ruote di grande robustezza (20,3 cm) facilitano il trasporto, anche sui gradini. • Coperchio incernierato, aderente, ribaltabile e bloccabile.
• Fermo integrato per un superiore resistenza.
• Per uso interno ed esterno. 87L.
Codice
C5005941
C5005942
C5005943
C5005945
Colore Altezza Totale
Beige 41,91 cm
Rosso 41,91 cm
Bianco 41,91 cm
Grigio 2,54 cm
Lunghezza
40,49 cm
40,49 cm
40,49 cm
2,54 cm
Prezzo unitario €
144,73
144,73
144,73
50,42
Codice
C5005933
C5005932
C5005934
C5005936
Colore Altezza Totale
Beige 86,36 cm
Rosso 86,36 cm
Bianco 86,36 cm
Grigio 72,39 cm
Lunghezza
50,8 cm
50,8 cm
50,8 cm
45,72 cm
Prezzo unitario €
239,72
239,72
239,72
63,53
1734
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
30218 30217
30221
30219