Page 1744 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1744
Prodotti per la pelle da officina
Tappeto d’entrata Nomad serie Aqua 85
Proprietà avanzate di rimozione e ritenzione dello sporco. I riccioli sono disposti in un disegno mélange per nascondere maggiormente lo sporco.
Tappeto d’entrata Nomad serie Aqua 45
La doppia fibra tessile intrappola ed assorbe l’umidità più efficacemente dei tappeti convenzionali.
Codice
C6038512
C6038515
C6038525
C6038513
C6038516
C6038526
C6038514
C6038517
C6038527
Colore Dimensione
Nero 0,6 x 0,9M
Nero 0,9 x 1,5M
Nero 1,2M x 1,8M
Blu 0,6 x 0,9M
Blu 0,9 x 1,5M
Blu 1,2M x 1,8M
Marrone 0,6 x 0,9M
Marrone 0,9 x 1,5M
Marrone 1,2M x 1,8M
Prezzo unitario €
42,57
106,34
169,98
42,57
106,34
169,98
42,57
106,34
169,98
Prezzo unitario €
133,65
417,69
219,00
417,69
219,00
417,69
219,00
417,69
Tappeto d’entrata di base Nomad
Codice
C6038521
C6038528
C6038522
C6038529
C6038523
C6038530
C6038524
C6038531
Colore Dimensione
Nero 90 x 150cm
Nero 130 x 200cm
Blu 90 x 150cm
Blu 130 x 200cm
Marrone 90 x 150cm
Marrone 130 x 200cm
Grigio 90 x 150cm
Grigio 130 x 200cm
La gamma di tappeti d’entrata di base NomadTM 3MTM unisce un ingegnoso design di prodotto alla capacità di catturare lo sporco e di non farlo vedere, allo stesso tempo assorbendo l’acqua per evaporazione. Contrariamente ai normali tappeti da noleggio, i tappeti d’entrata di base Nomad sono resistenti e durano per mesi in base al livello di traffico.
Tappeto d’entrata Nomad serie Aqua 65
Prezzo unitario €
15,71
31,46
Codice
C6038551
C6038552
Colore Dimensione
Grigio 0,69 x 0,9M
Grigio 0,9 x 1,38M
Tappeto d’entrata Nomad 3100
Eccellente rimozione dello sporco e dell’umidità, riccioli a doppia fibra con supporto antiscivolo in PVC senza ftalati.
16
Codice
C6038532
C6038518
C6038533
C6038534
C6038519
C6038535
C6038520
Colore Dimensione
Nero 60 x 90cm
Nero 90 x 150cm
Blu 60 x 90cm
Marrone 60 x 90cm
Marrone 90 x 150cm
Grigio 60 x 90cm
Grigio 90 x 150cm
Prezzo unitario €
53,44
133,65
53,44
53,44
133,65
53,44
133,65
Il tappeto d’entrata NomadTM 3100 3MTM aiuta a ridurre i costi di manutenzione degli edifici. Il suo speciale design a due fibre diverse maschera efficacemente lo sporco. Il tappeto mantiene un aspetto curato anche dopo numerosi passaggi.
Codice
C6038507
C6038510
C6038509
C6038511
Colore Dimensione
Marrone 90 x 150cm
Marrone 120cm x 180cm
Grigio 90 x 150cm
Grigio 120cm x 180cm
Prezzo unitario €
17,10
26,87
17,10
26,87
1730
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
44336 44337
44334
39393
44335