Page 1746 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1746
Prodotti per la pelle da officina
FG425400 Over-The-Spill® Dispenser tap- petini a strappo
Cavalletti di segnalazione
Leggeri e versatili, rappresentano un forte impegno per la sicurezza dei vostri utenti.
• Il messaggio “Attenzione” è segnalato in lingua
inglese, francese e spagnola, per fornire a tuttiun
efficace avvertimento.
• Il particolare design pieghevole permette di
agganciarli o trasportarli comodamente su Carrelliper
la pulizia e Rim Caddy.
Disponibile modello FG611200 con due lati, da usare in ambienti stretti.
Segnalatore telescopico
FG425100 Over-The-Spill® Stazione dis- penser per tappetini
Codice Leggenda
C5006627 Caution Wet Floor
Segnalatore di Sicurezza Fisso
Prezzo unitario €
27,09
Un valido strumento per evitare rischi di cadute e scivoloni.
• Basta una leggera torsione per fissare la barra telescopica (estensione max 112 cm).
• Realizzata in materiale resistente per la massima durata.
• Pieghevole e pratico, si utilizza e si ripone facilmente. • Messaggio d’avviso e di segnalazione “Chiuso per pulizie” multilingua (inglese/spagnolo sul lato anteriore – francese/ inglese su quello posteriore) Estensione massima fino a 112 cm per adattarsi ad ogni tipo di passaggio porta
Si aggancia facilmente a un cavalletto di segnalazione o a ganci parete.
• I tappetini traforati sono facili da rimuovere.
• Impiega tappetini di misura media che assorbono fino
a 0,34 l di liquido.
• I tappetini non consentono la formazione di
muffa e aderiscono al suolo anchequando sono
completamente inzuppati.
Migliorata capacità da 25 tappetini assorbenti per un risparmio nei tempidi riempimento.
Prezzo Codice unitario €
C5005962 33,01
La struttura si aggancia facilmente a qualsiasi superficie piana.
• Realizzata in robusta plastica rinforzata.
• La raffigurazione riportata è di veloce interpretazione. • La superficie estesa consente a ogni tappetino di
assorbire fino a 0,45 l di liquido.
• Dispenser ricaricabile.
Segnalazione in due lingue (inglese, spagnolo).
Codice Leggenda
C5006628 Closed for Cleaning
Barriere mobili
Assoluta visibilità. Facili da usare, manovrare e riporre.
Recinzione mobile
• Per uso interno.
Prezzo unitario €
31,18
Codice
C5005960
C5005961
Descrizione del prodotto
Over-The-Spill® Stazione dispenser Over-The-Spill® Ricambio
Prezzo unitario €
88,06
34,38
16
• Composta da 16 pannelli articolati per 4 m di lunghezza.
• 2 ruote antitraccia per una facile trasportabilità.
• 4 fascette per chiudere la recinzione quando si ripone.
• Leggera, con un peso di soli 15 kg.
• Colori e grafiche certificate e approvate
ANSI*.
Già assemblata.
Lunghezza / larghezza Codice (B)
C5006629 59,69 cm
Gli speciali piedi di appoggio ad apertura automatica conferiscono ampia stabilità alla base.
• Il baricentro basso aiuta a impedire il ribaltamento del
segnale in caso d’inciampo, urto oppure in caso di vento.
Codice Leggenda
C5006631 Caution
Prezzo unitario €
41,82
Larghezza totale
33,02 cm
Altezza Totale
101,6 cm
Prezzo unitario €
515,76
1732
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
30199
30198
30200
30197
30195
30196