Page 1743 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1743

Prodotti per la pelle da officina | Prodotti per la pelle da officina
Set Duo Bravo
Carrello Duo Bravo + Strizzatore + Riduttore
Due secchi per separare il detergente dall’acqua per il risciacquo, per un sistema di pulizia pratico ed efficace.
• 2 secchi: capacità 2 x 18 l (blu per acqua pulita e
rosso per acqua sporca).
• Supporto mobile con 4 rotelle girevoli silenziose.
Lo strizzatore e i secchi sono facilmente rimovibili per la sostituzione e la pulizia.
Riduttore
Codice
Prezzo unitario €
C5006713 8,94
Codice
C5006626
Combo WaveBrake®
Prezzo unitario €
183,15
Secchio 18 l
Set Duo Bravo (include: un manico diviso in 3 parti, un mop piano antimicrobico, un supporto per
mop R050840 e un R015111 (da utilizzare in combinazione con il riduttore R001589)
Codice Colore
C5006613 Blue / Red
Carrelli monovasca
Prezzo unitario €
242,33
Codice Colore
C5006610 Blu
Secchio 18 l
Prezzo unitario €
19,29
Il sistema di pulizia WaveBrake® riduce gli schizzi, garantendo ambienti sicuri, una migliore pulizia dei pavimenti e una maggiore produttività.
• Strizzatore a pressione laterale e verticale ad elevata
efficienza.
• Struttura di alta qualità in acciaio tubolare e
membrana plasticastrutturale sagomata. Separatore per acqua sporca (disponibile come optional).
Codice Colore
C5005969 Giallo
Carrello per secchio Sani Duo
Prezzo unitario €
155,68
Prezzo unitario €
19,29
Un unico codice per ordinare secchio e strizzatore e ricevere entrambi gli articoli nella stessa spedizione!
• Leggeri, manovrabili, dal design compatto, ideali per
ottimizzare lo spazio.
• Tutti i modelli di secchi presentano tacche graduate
di misurazione impresse.
• Disponibili in 4 diverse colorazioni, per una più
semplice codifica dell’uso con conseguente riduzione
della contaminazione incrociata.
• Capacità 25 l.
• 4 rotelle girevoli in plastica antitraccia.
• Il carrello è ideale per il sistema Kentucky.
Per le operazioni di pulizia con mop piani bagnati utilizzare il modello in abbinamento al riduttore per pressa R001589.
Codice Colore
C5006611 Rosso
Secchio per lavaggio vetri
16
Codice
C5006616
Prezzo unitario €
193,79
Prezzo unitario €
Codice
C5006602
Prezzo unitario €
Codice Colore
C5006612 Blu
24,48
135,26
Pulizia e igiene
1729
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30178
30171
30150
30173
30179
30176
30175
30174
30177


































































































   1741   1742   1743   1744   1745