Page 1745 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1745
Prodotti per la pelle da officina | Prodotti per la pelle da officina
Aspirapolvere meccanica per pavimenti e tappeti
Lobby Pro® Alza immondizia senza coper- chio
Aspirapolvere meccanica senza spazzole
Dimensioni ridotte per il minimo ingombro.
• Realizzata in acciaio galvanizzato durevole e resistente plastica ABS
• Efficiente percorso di spazzolatura di 16,5 cm
• Alzasporco facile da aprire per una pulizia senza sforzo
• Per pavimenti non rivestiti o tappeti a pelo cort
Alza immondizia con impugnatura, perfetti per pulire zone specifiche senza doversi piegare, da utilizzare in abbinamento a scope Lobby.
Ruote posteriori con elevata resistenza all’usura.
Codice
C5006703
Prezzo unitario €
43,26
Codice
C5005956
Prezzo unitario €
29,76
Aspirapolvere meccanica a doppia azione
Due tipi di spazzole offrono la massima pulizia e versatilità.
• Realizzata in acciaio galvanizzato durevole e resistente plastica ABS
• Doppio alzasporco con sportello pulizia one-touch • Ampio percorso di spazzolatura di 19 cm con respingente di protezione
• Le ruote in gomma morbida e le spazzole si conformano alla superficie del pavimento
• Progettata per residui di grandi dimensioni e per briciole e sporco più fine
• Per pavimenti non rivestiti o tappeti a pelo cort
Più versatile del sistema, questo modello è dotato di lamelle in gomma antitraccia che rimuovono in modo efficace polvere, residui e liquidi da vari tipi di superfici. Perfetta per l’uso nelle attività di gestione della ristorazione.
• Realizzata in acciaio galvanizzato durevole e resistente plastica ABS
• Basso profilo per un facile accesso intorno e sotto i mobili
• La finestra colorata consente di vedere quando la spazzola deve essere svuotata
• Due contenitori per residui con sportelli di svuotamento one-touch
• Le ruote in gomma morbida scorrono facilmente su tappeti, vinile, piastrelle, legno e molto altro
• Ampio percorso di spazzolatura di 19 cm con respingente di protezion
Lobby Pro® Alza immondizia con coperchio
16
Codice
C5006705
Prezzo unitario €
64,89
• Alza immondizia con impugnatura, perfetti per pulire zone specifiche senza doversi piegare, da utilizzare in abbinamento a scope Lobby.
• Ruote posteriori con elevata resistenza all’usura.
• Scopa per Alzasporco Lobby, perfetta per gli angoli
più difficili da raggiungere (impugnatura in metallo rivestito in vinile).
Codice
C5006704
Prezzo unitario €
57,68
Prezzo unitario €
40,54
Codice
C5005957
Pulizia e igiene
1731
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30191
30190
30192
30194
30193