Page 1742 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1742
Prodotti per la pelle da officina
Mop per pulizia a umido in microfibra elevata assorbenza da 40 cm
Rubbermaid PULSETM
Sistema di pulizia per pavimenti in microfibra
• Pulizia di superfici più ampie in un tempo inferiore
grazie alla migliore microfibra sul mercato, al serbatoio
integrato e al rilascio controllato di detergente. Pulizia più rapida ed efficace!
Mop piani – Pulizia di ampie superfici
Mop in microfibra
• Le fibre che compongono la microfibra raccolgono
e trattengono polvere, sporco e allergeni più di
qualsiasi altro materiale.
• R030754 con alette alette è perfetto per le operazioni
di pulizia generiche ed è abbinabile al supporto
R050839.
• R030753 con alette e tasche di inserimento: ideale
per la disinfezione ed è abbinabile al supporto
R050840.
• In caso di utilizzo nella pulizia a umido: impiegare lo
Strizzatore a rulli R001555 insieme al Combo Bravo
È dimostrato che la microfibra elimina i microrganismi con detergenti neutri, per un’efficacia di pulizia superiore senza disinfettanti.
• Struttura a zigzag in attesa di brevetto per una pulizia
totale delle macchie secche.
• Riduzione del consumo di acqua fino al 90% rispetto
ai mop tradizionali.
• I mop per pulizia a umido da 40 cm con 4 strisce
colorate per la codifica colore, che limitano il rischio
di contaminazione incrociata.
• Sistema di fissaggio in velcro.
Il mop ad elevata assorbenza trattiene fino a 0,7 l di liquido.
Codice Colore
C5006712 Blu
Prezzo unitario €
18,75
Bucket o al R030753.
Temperatura massima di lavaggio: 90° C.
Codice Colore
C5006652 Blu
Prezzo unitario €
15,03
Mop per pulizia a umido in microfibra da 40 cm
Codice
C5006706
Prezzo unitario €
109,62
Mop per pulizia a umido in microfibra Rub- bermaid HYGEN TM
Pulse e set da 2 mop (R050650 Mop in micro- fibra standard per pulizia a umido)
16
È dimostrato che la microfibra elimina i microrganismi con detergenti neutri, per un’efficacia di pulizia superiore senza disinfettanti.1
• Struttura a zigzag in attesa di brevetto per una pulizia totale delle macchie secche.
• Riduzione del consumo di acqua fino al 90% rispetto ai mop tradizionali.
• I mop per pulizia a umido da 40 cm con 4 strisce colorate per la codifica colore, che limitano il rischio di contaminazione incrociata.
imostrato che la microfibra elimina i microrganismi con detergenti neutri, per un’efficacia di pulizia superiore senza disinfettanti.
• Struttura a zigzag in attesa di brevetto per una pulizia
totale delle macchie secche.
• Riduzione del consumo di acqua fino al 90% rispetto
ai mop tradizionali.
• I mop per pulizia a umido da 40 cm con 4 strisce
colorate per la codifica colore, che limitano il rischio
• Sistema di fissaggio in velcro
Codice Colore
di contaminazione incrociata. Sistema di fissaggio in velcro.
Prezzo unitario €
Codice
C5006718
Colore
Blu
Prezzo unitario €
10,33
C5006655 Blu 11,05
Codice
C5006656
Prezzo unitario €
121,48
1728
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
30170
30163
30167
30164
30169
30168