Page 1741 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1741

Prodotti per la pelle da officina
Mop in cotone per pulizia a umido Web Foot®
Manici Mop per pulizia a umido
I Manici Mop per pulizia a umido Invader® rendono semplice ed efficace la rimozione e la sostituzione di telai e mop.
• La rotellina laterale del Manico Invader® consente di fissare saldamente il mop. Deve essere utilizzata con mop a banda di cucitura di 12,7 cm.
• Disponibili in due tipologie: in alluminio o in fibra di vetro con l’opzione di codifica dei colori
• Una perfetta combinazione di cotone e fibre sintetiche, che consente una capacità di assorbimento cinque volte superiore rispetto ai mop in cotone.
• La struttura aperta a filo continuo riduce il rischio di sfilacciamento.
• La banda in tessuto aumenta la superficie ricoperta ad ogni passaggio.
• Materiali riciclati: mop colorati 35% in cotone post-consumo e 20% in plastica PET; mop bianchi 35% in cotone post-consumo.
• Vengono spediti in confezioni compatte.
• Possono essere impiegati in abbinamento al manico FGH14600
Codice
C5006641
C5006639
C5006634
C5006640
Prezzo Colore unitario €
Blu 24,70
Verde 24,70
Grigio 24,70
Rosso 24,70
Codice
C5006637
C5006636
C5006638
C5006635
Colore
Prezzo uni- tario €
Blu 15,13
Verde 15,13
Arancio 15,13
Bianco 15,13
Impugnatura per mop tradizionali 147 cm
Mop a strisce in microfibra Web Foot®.
Altamente resistenti e ad elevata assorbenza per una durata superiore.
• Struttura realizzata in misto microfibra a filo continuo e fibre antimicrobiche.
• Previamente sottoposti a lavaggio e restringimento.
• Sono caratterizzati da una doppia durata e resistono ad un numero di lavaggi due
volte superiore rispetto ai tradizionali mop a fili intrecciati.
• Materiali riciclati: 21% di cotone post-consumo e 28% di plastica PET.
• Possono essere abbinati a tutte le impugnature e a tutti i telai dei tradizionali mop
per pulizia a umido.
Ideali in abbinamento allo Strizzatore a pressione e al secchio singolo odoppio e con il Combo Bravo bucket o il Sani Duo.
Codice Colore
C5006659 Giallo
Impugnatura telescopica ergonomica per mop 115 – 186 cm
Prezzo unitario €
11,61
16
Codice Colore
C5006642 Verde
Prezzo unitario €
22,47
Codice Colore
C5006660 Giallo
Prezzo unitario €
21,77
Pulizia e igiene
1727
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30159
30157
30162
30161
30160


































































































   1739   1740   1741   1742   1743