Page 1723 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1723
Panni
38712 KIMTECH* AUTO Panni Primary Tack - Foglio
Deb Ultra WIPES
Panni per la preparazione delle superfici adatti per specifiche attività di detergenza in ambienti controllati; consentono di pulire più velocemente mantenendo elevati livelli di igiene.
Codice Colore
C6861216 Bianco
Numero di fogli
400
Prezzo Dimensioni L x W x H unitario €
22.9 x 30.5 x 22.9 cm 16,77
Salviette speciali, efficaci per rimuovere vernici, inchiostri, resine, adesivi e
la maggior parte degli altri contaminanti presenti nelle officine di stampa e di verniciatura. Queste resistenti salviette extra large sono impregnate con una formula speciale a base di esteri dibasici. La pratica confezione può essere utilizzata sul luogo di lavoro tutta la giornata, senza bisogno di acqua.
38714 KIMTECH* AUTO Panni per rimozione sigillante - Foglio
Panni per la preparazione delle superfici adatti per specifiche attività di detergenza in ambienti controllati; consentono di pulire più velocemente mantenendo elevati livelli di igiene.
Codice Descrizione del prodotto
C3974152 Deb Ultra 150 SALVIETTE DETERGENTI
8355 Panni pop-up box bianchi Wypall* X50
Prezzo unitario €
99,61
Codice Colore Numero di fogli Dimensioni L x W x H
C6861218 Bianco 360 40 x 40 x 22.9 cm
38713 KIMTECH* AUTO Ultimi Panni Resinati - Piegato in 4
Prezzo unitario €
13,42
Sistema flessibile per il controllo dell’utilizzo. Ideale per attività di pulizia o asciugatura in movimento, il sistema tiene sotto controllo l’uso del prodotto, proteggendo al tempo stesso i panni. Contenuto inferiore di panni rispetto a Brag* Box. Versatili e resistenti, per una pulizia di precisione. Progettati per operazioni di pulizia leggere, per attività di pulizia generali, inclusa la pulizia dei vetri.
I panni Wypall* X50 sono:
• Pratici e ultra-leggeri, ideali per la pulizia di parti delicate, l’assorbimento di piccole fuoriuscite, per raggiungere superfici difficili e per la pulizia delle mani
• Ideali per l’applicazione di diluente e solvente, tuttavia resistenti per la rimozione di adesivi o la pulizia di olio e sporco in generale
• Ridotte dimensioni del foglio per applicazioni leggere, pur garantendo prestazioni coerenti e contribuendo a ridurre gli sprechi e i costi operativi
16
Quantità di Codice contenuti
C3955911 1
Numero di fogli
176
Strato
1
Dimensione
23,1x31,8 cm
Prezzo unitario €
111,64
Panni per la preparazione delle superfici adatti per specifiche attività di detergenza in ambienti controllati; consentono di pulire più velocemente mantenendo elevati livelli di igiene.
Prezzo Codice Colore Numero di fogli Dimensioni L x W x H unitario €
C6861217 Bianco 400 25.4 x 43.2 x 22.9 cm 19,22
Pulizia e igiene
1709
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200338 200339 200337
7028 7207