Page 1724 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1724
Panni
Panni in microfibra Wypall*
Specifico per la pulizia di vetri o specchi: speciale struttura liscia del panno in microfibra per lucidare superfici a specchio senza alcun alone residuo. Per uso ripetuto, può essere lavato fino a 300 volte, senza compromettere le prestazioni.
Panno in microfibra standard, rosso
Codice
C4166801
C4165800
Numero Parte
8396
8395
Quantità di contenuti
4
4
Colore Dimensione
Verde 40x40 cm
Blu 40x40 cm
Prezzo unitario €
40,76
40,76
Combinazione perfetta di efficacia pulente e risparmio!
I panni in microfibra Rubbermaid di tipo Standard offrono una soluzione duratura e versatile per le operazioni di pulizia domestica. Grazia alla duratura efficacia pulente della microfibra e alle sue proprietà igienizzanti, questi panni garantiscono anni e anni di prestazioni di pulizia ottimali.
Durata e prestazioni comprovate:
• Microfibra a fili intrecciati
• Fino a 40 lavaggi con candeggio e 100 lavaggi senza (risultati basati su test interni)
• Rimozione delle macchie del 30% maggiore rispetto ai panni in cotone
• Buona capacità di assorbimento
Livello di pulizia
• Eliminazione testata del 99,9% dei microbi
• Proprietà igienizzanti e resistenza al candeggio per conservare nel tempo il potere igienizzante (non influenzano la concentrazione chimica della soluzione di lavaggio)
• Codifica mediante colori per prevenire la contaminazione incrociata
• Conformità alle linee guida HACCP
Buona capacità di assorbimento
Panno in microfibra professionale
Codice
C5006714
C5006715
C5006716
C5006717
Prezzo Colore unitario €
Rosso 0,84
Blu 0,84
Giallo 0,84
Verde 0,84
16
Efficacia di pulizia imbattibile e massima produttività!
I panni in microfibra professionali Rubbermaid sono la soluzione ideale per le applicazioni di tipo professionale. Grazie all’efficacia pulente della
microfibra a fili molteplici e alla maggiore durata, questi panni garantiscono un risparmio altamente competitivo sui costi d’impiego.
Durata e prestazioni comprovate:
• Microfibra a fili molteplici
• Fino a 100 lavaggi con candeggio e 300 lavaggi senza
(risultati basati su test condotti internamente)
• Pulizia più profonda e duratura
• Maggiore capacità di assorbimento
• Soluzione a basso costo con prestazioni di pulizia superiori
Livello di pulizia:
• Eliminazione testata del 99,9% dei microbi
• Codifica mediante colori per prevenire la contaminazione incrociata
• Conformità alle linee guida HACCP
Resistenza al candeggio
FGQ85000 – Kit flessibile per la polvere Rubbermaid HYGENTM.
Può essere impiegato esclusivamente per la pulizia a SECCO.
• 100% microfibra a filo tagliato.
Durata straordinaria: i manicotti sono in grado di resistere a 500 lavaggi a 95° C e a 500 cicli di asciugatura a 60° C; possono essere inoltre sottoposti a 200 lavaggi in candeggina.
Prezzo Codice unitario €
C5006721 18,14
Codice
C5006647
C5006648
C5006649
C5006650
Prezzo Colore unitario €
Rosso 1,13
Verde 1,13
Blu 1,13
Giallo 1,13
1710
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
30183 6959
30180
30184