Page 1721 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1721

Panni
7266 Rotolo ad estrazione centrale bianco Wypall* L10
7056 Dispenser per rotoli da 50 cm
Igienico, a dispensazione di fogli singola, ideale per ambienti alimentari. Il disegno brevettato della bobina elimina gli sprechi dovuti allo srotolamento del panno permettendovi di risparmiare; ricarica frontale più facile e veloce e superficie igienica conforme alla normativa HACCP, una ulteriore garanzia nelle aree alimentari ad alta affluenza.
Se cercate convenienza e versatilità per le vostre attività di pulizia quotidiana, i nostri panni assorbenti Wypall* L sono la soluzione ideale e più conveniente quando occorre un panno monouso per asciugare versamenti, pulire le mani e le superfici. perché l’esclusiva struttura del nostro tessuto Airflex*, assorbe di più ed è più resistente e più spessa delle strutture dei tradizionali panni in carta per la pulizia. Per ciascuna attività occorre un numero minore di fogli.
Sistema di dispensazione igienico:
• Può essere fissato alla parete vicino alla zona d’uso per una facile dispensazione • Protegge dalla polvere
Abbiamo realizzato una gamma completa di sistemi di dispensazione pratici e innovativi, in risposta alle esigenze di ogni ambiente lavorativo.
Codice
C3979357
Prezzo unitario €
30,29
Quantità di Codice contenuti
C3957034 1
Numero di fogli
700
Strato
1
Dimensione
18,5x38 cm
Prezzo unitario €
31,94
7017 AQUARIUS* Dispenser per pulitori - Bobina ad Estrazione Centrale
Dispenser di panni a estrazione centrale che migliora l’igiene, previene il consumo eccessivo e contribuisce a ridurre i costi. Ideale per un’erogazione rapida e semplice senza contatto con il dispenser; contribuisce a mantenere buone condizioni di igiene in aree di ristorazione ad alta affluenza.
7494 WYPALL* L10 Panni in carta - Bobina ad Estrazione Centrale
Rotolo a estrazione centrale in tessuto resistente, spesso e altamente assorbente, che pulisce velocemente senza rompersi; è così possibile usare meno panni e contenere i costi. Ideale per la pulizia precisa di perdite, residui o polvere, e per la lucidatura di vetri e superfici lisce.
Prezzo uni- tario €
47,12
Dispenser di panni a estrazione centrale che migliora l’igiene, previene il consumo eccessivo e contribuisce a ridurre i costi. Ideale per un’erogazione rapida e semplice senza contatto con il dispenser; contribuisce a mantenere buone condizioni di igiene in aree di ristorazione ad alta affluenza.
Codice Colore Strato Numero di fogli
C4078083 Blu 1 630
Lunghezza
38 cm
Larghezza
18,5 cm
Prezzo unitario €
***
Codice Colore Dimensioni L x W x H
C6177859 Bianco 33 x 27.6 x 22.6 cm
7018 AQUARIUS* Dispenser per pulitori - Roll Control
7212 Panni Kimtech Prep* per operazioni di lucidatura
16
Quando precisione e affidabilità sono imprescindibili, entra in campo il marchio Kimtech*. Con soluzioni per attività di pulizia critiche, nei settori dei trasporti, della sanità e manifatturiero. Una consistenza assicurata, quando serve
Codice Quantità di contenuti Numero di fogli Dimensione
C3968949 1 300 39 x 60 cm
Codice Colore Dimensioni L x W x H
Bianco 27.8 x 27.6 x 22.6 cm
Prezzo unitario €
33,17
Prezzo C6177860 unitario €
109,39
Pulizia e igiene
1707
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6961 200319
7005
200304
200301 7002


































































































   1719   1720   1721   1722   1723