Page 1725 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1725
Panni
FGQ85200 – Kit flessibile per spolverare ad alta performance Rubbermaid HYGENTM.
Panno in microfibra Scotchbrite 2010
Panni in microfibra ad alte prestazioni per la pulizia di tutte le superfici normali. Di lunghissima durata.
Codice
C6038602
C6038604
C6038603
C6038601
Dimensione
32 x 36cm
32 x 36cm
32 x 36cm
32 x 36cm
Prezzo Colore unitario €
Blu 6,00
Verde 6,00
Rosso 6,00
Giallo 6,00
Può essere impiegato a SECCO o INUMIDITO.
• Ideale per le superfici più sporche e per la rimozione dei capelli.
Durata straordinaria: i manicotti sono in grado di resistere a 500 lavaggi a 95° C e a 500 cicli di asciugatura a 60° C; possono essere inoltre sottoposti a 200 lavaggi in candeggina.
Panno in microfibra per vetro/finestre Scotchbrite SB400
Il panno in microfibra per la pulizia di finestre/vetro Scotch-BriteTM 4000 è appositamente progettato per pulire finestre e vetri senza lasciare aloni. Combinando entrambi i vantaggi di un panno in microfibra e di un panno rivestito (in camoscio), il 4000 offre una pulizia e un’asciugatura estreme.
Codice
C5006722
Panno in microfibra essenziale Scotchbrite 2012
Prezzo unitario €
21,47
Codice Dimensione Colore
C6038536 40 x 50cm Blu
Panno in microfibra Scotchbrite 1100
Prezzo unitario €
***
Panni in microfibra multiuso adatti ad una vasta gamma di applicazioni di pulizia.
16
Codice
C6038615
C6038613
C6038614
C6038616
Dimensione
36 x 36cm
36 x 36cm
36 x 36cm
36 x 36cm
Prezzo Colore unitario €
Blu 1,20
Verde 1,20
Rosso 1,20
Giallo 1,20
Il panno in camoscio sintetico di alta qualità Scotch-BriteTM 1100 3MTM è altamente efficace per la manutenzione di routine di una varietà di superfici, tra cui vetro, specchi, finestre, acciaio inossidabile, parti cromate, alluminio, smalto e molte altre superfici.
Prezzo Codice Dimensione Colore unitario €
C6038605 38 x 43cm Beige ***
Pulizia e igiene
1711
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44341
30181
44339
44340
44338