Page 1722 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1722
Panni
38676 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Industrial Cloth Panni per lavorazioni pesanti - Bobina
Sistema ad estrazione centrale
Sistema igienico di dispensazione a fogli singoli, ideale per aree del settore alimentare:
• Il disegno brevettato della bobina elimina gli sprechi dovuti allo srotolamento del panno permettendovi di risparmiare
• Ricarica frontale più facile e veloce e superficie igienica conforme alla normativa HACCP, una ulteriore garanzia nelle aree alimentari ad alta affluenza
Panni di tessuto resistente e dall’alto potere assorbente, che permettono di pulire velocemente senza rompersi; è così possibile usare meno panni e contenere i costi.
Prezzo unitario €
54,11
Codice Colore
C4751872 Bianco
Numero di fogli
550
Dimensioni L x W x H
42 x 34 x 22.9 cm
Prezzo unitario €
***
Codice Dimensioni H x L x P
C3968952 37,1 x 25,8 x 25,5 cm
7041 Dispenser per rotoli 25 cm
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Panni per lavori meccanici di precisione - Piegati in 4
Sistema di dispensazione igienico
• Può essere fissato alla parete vicino alla zona d’uso per una facile dispensazione • Protegge dalla polvere
Abbiamo realizzato una gamma completa di sistemi di dispensazione pratici e innovativi, in risposta alle esigenze di ogni ambiente lavorativo.
Codice
C3968953
6155 Dispenser per bobina
Prezzo unitario €
24,29
Creati per la pulizia di piccoli oggetti in piccoli spazi, in particolare per i lavori
tecnici di precisione, questi panni sono ideali per molte applicazioni nell’industria metallurgica, automobilistica e aerospaziale. Questo panno ad alte prestazioni si presenta in un formato compatto. La pratica confezione, studiata appositamente per i luoghi di lavoro, riduce gli spostamenti degli operatori.
Codice
C6052266
C6861244
Numero di fogli Strato
76 1
76 1
Dimensione
33x31,8 cm
33x31,8 cm
Prezzo unitario €
149,38
11,85
38715 KIMTECH* AUTO Panni in Microfibra per la Preparazione delle Superfici - Foglio
16
Elevata capacità, per aree ad affluenza elevata:
• Scegliete il dispenser mobile con bobine pre-tagliate per controllare il consumo e ridurre gli sprechi
• Il dispenser mobile può essere facilmente trasportato nel punto d’utilizzo
• Disponibile anche con un cestino incorporato che facilita lo smaltimento del prodotto usato
Abbiamo realizzato una gamma completa di sistemi di dispensazione pratici e innovativi, in risposta alle esigenze di ogni ambiente lavorativo.
Codice Dimensioni H x L x P
C3968951 109 x 50 x 74 cm
Prezzo uni- tario €
67,79
Panni in microfibra per la preparazione di superfici adatti per specifiche attività di detergenza in ambienti controllati; consentono di pulire più velocemente mantenendo elevati livelli di igiene.
Prezzo Codice Colore Numero di fogli Dimensioni L x W x H unitario €
C6861220 Bianco 25 40 x 40 x 22.9 cm 5,00
1708
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
7001
6997 7000
200340
201402
200336