Page 1720 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1720
Panni
7248 Bobina bianca Wypall* L20
Panno monouso efficiente per usi generici. Elevata capacità, per aree ad affluenza elevata. Se cercate convenienza e versatilità per le vostre attività di pulizia quotidiana, i nostri panni assorbenti Wypall* L sono la soluzione ideale e più conveniente; quando occorre un panno monouso per asciugare versamenti, pulire le mani e le superfici, questa gamma è imbattibile, perché l’esclusiva struttura del nostro tessuto Airflex*, assorbe di più ed è più resistente e più spessa delle strutture dei tradizionali panni in carta per la pulizia. Per ciascuna attività occorre un numero minore di fogli.
L’utilizzo dei panni Wypall* L20 può aiutare a ridurre il numero dei fogli utilizzati:
• Panno multi-strato con trama ad assorbimento rapido, appositamente realizzato per pulire sporcizia superficiale di lieve entità e asciugare piccoli versamenti
• Delicato nella pulizia, elimina polvere e sporcizia.
7491 WYPALL* L20 Panni in carta - Bobina ad Estrazione Centrale
Panni a estrazione centrale di tessuto spetto e altamente assorbente. Puliscono velocemente senza rompersi, permettendo così di usare meno panni e contenere i costi. Ideali per le pulizie quotidiane, grazie alla maggiore resistenza rispetto ai panni convenzionali a velo singolo.
Codice
C5007853
C4951081
Colore Strato Numero di fogli
Bianco 1 400
Bianco 1 630
Lunghezza
38 cm
38 cm
Larghezza
18,5 cm
18,5 cm
Prezzo unitario €
37,00
53,62
7141 WYPALL* L10 Panni in carta - Bobina
Quantità di Codice contenuti
C4165779 1
Numero di fogli
1000
Strato
1
Prezzo Dimensione unitario €
23,5x38 cm 17,15
7379 Rotolo ad estrazione centrale in fibra vergine bianco Wypall* L20
Panni di tessuto spesso e dall’alto potere assorbente, che permettono di pulire velocemente senza rompersi; è così possibile usare meno panni e contenere i costi. Ideali per le pulizie quotidiane, grazie alla maggiore resistenza rispetto ai panni convenzionali a velo singolo.
Codice Colore Strato Numero di fogli Lunghezza Larghezza
C3979831 Bianco 1 1500 38 cm 23,5 cm
7374 Rotolo ad estrazione centrale bianco Wypall* L10
Prezzo unitario €
15,87
16
Igienico, a dispensazione di fogli singola, ideale per ambienti alimentari. Il disegno brevettato della bobina elimina gli sprechi dovuti allo srotolamento del panno permettendovi di risparmiare; ricarica frontale più facile e veloce e superficie igienica conforme alla normativa HACCP, una ulteriore garanzia nelle aree alimentari ad alta affluenza.
L’utilizzo dei panni Wypall* L20 può aiutare a ridurre il numero dei fogli utilizzati.
Quantità di Codice contenuti
C4165781 6
Numero di fogli
400
Strato
1
Dimensione
18,5x38 cm
Prezzo unitario €
38,73
Igienico, a dispensazione di fogli singola, ideale per ambienti alimentari. Il disegno brevettato della bobina elimina gli sprechi dovuti allo srotolamento del panno permettendovi di risparmiare; ricarica frontale più facile e veloce e superficie igienica conforme alla normativa HACCP, una ulteriore garanzia nelle aree alimentari ad alta affluenza.
Prezzo Codice Quantità di contenuti Numero di fogli Dimensione unitario €
C4165780 12 188 18,5x38 cm 22,92
1706
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
7006
7008
7004
200314
200317