Page 1719 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1719

Panni
7302 Bobina ad estrazione centrale blu Wypall* L30
7472 Bobina blu Wypall* L20
Igienico, a dispensazione di fogli singola, ideale per ambienti alimentari.
Il formato brevettato della bobina elimina gli sprechi dovuti allo srotolamento del panno permettendovi di risparmiare; ricarica frontale più facile e veloce e superficie igienica conforme alla normativa HACCP, una ulteriore garanzia nelle aree alimentari ad alta affluenza. La gamma Wypall* L 30 è funzionale e conveniente.
• Morbido al tatto e leggero, soffice anche su mani e viso
• Trama interna rinforzata: struttura unica per garantire massima resistenza e assorbimento nella pulizia di superfici bagnate
• Elevato rapporto qualità/prezzo, è l’alternativa più economica ai panni per la pulizia tradizionali
Ideali per: versamenti di olii, pulizia di macchinari e di superfici bagnate.
Panno monouso efficiente per usi generici. Elevata capacità, per aree ad affluenza elevata. Se cercate convenienza e versatilità per le vostre attività di pulizia quotidiana, i nostri panni assorbenti Wypall* L sono la soluzione ideale e più conveniente quando occorre un panno monouso per asciugare versamenti, pulire le mani e le superfici. perché l’esclusiva struttura del nostro tessuto Airflex*, assorbe di più ed è più resistente e più spessa delle strutture dei tradizionali panni in carta per la pulizia. Per ciascuna attività occorre un numero minore di fogli.
L’utilizzo dei panni Wypall* L20 può aiutare a ridurre il numero dei fogli utilizzati:
• Panno multi-strato con trama ad assorbimento rapido, appositamente realizzato per pulire sporcizia superficiale di lieve entità e asciugare piccoli versamenti
• Delicato nella pulizia, elimina polvere e sporcizia.
Quantità di Codice contenuti
C3968987 6
Numero di fogli
300
Strato
2
Dimensione
20,6x38 cm
Prezzo unitario €
***
Codice
C4165782
Quantità di contenuti
1
Numero di fogli
1000
Strato
1
Dimensione
23,5x38 cm
Prezzo unitario €
14,60
7492 WYPALL* L20 Panni in carta - Bobina ad Estrazione Centrale
Rotolo a estrazione centrale in tessuto resistente, spesso e altamente assorbente, che pulisce velocemente senza rompersi; è così possibile usare meno panni e contenere i costi. Ideale per la pulizia precisa di perdite, residui o polvere, e per la lucidatura di vetri e superfici lisce.
7473 Bobina bianca Wypall* L20
Panno monouso efficiente per usi generici. Elevata capacità, per aree ad affluenza elevata. La gamma Wypall* L è funzionale ed economica. L’utilizzo dei panni Wypall* L20 può aiutare a ridurre il numero dei fogli utilizzati:
• Panno multi-strato con trama ad assorbimento rapido, appositamente realizzato per pulire sporcizia superficiale di lieve entità e asciugare piccoli versamenti
16
Codice Colore
Strato Numero di fogli
Lunghezza
38 cm
Larghezza
18,5 cm
Prezzo unitario €
37,00
• Delicato nella pulizia, elimina polvere e sporcizia.
C6861211 Blu 1 400
Quantità di Codice contenuti
C4165783 1
Prezzo unitario €
14,60
Numero di fogli
1000
Strato
1
Dimensione
23,5x38 cm
Pulizia e igiene
1705
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200318 7014
7009 7010


































































































   1717   1718   1719   1720   1721