Page 172 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 172
Cacciaviti - Set a taglio | Cacciaviti - innesti intercambiabili | Punte da cacciavite - cricchetti bit
Assortimento di 6 pezzi di pinze e cacciaviti Premium con custodia in vinile
Set di cacciaviti Torx con ritegno 7pz
Cacciaviti d’uso generale d’assoluta qualità per un lavoro più rapido e facile. Quando si avvitano ed allentano viti ben strette, come ad esempio nel campo dei motori, non è possibile tenere fermamente la vite con la mano sul cacciavite, per cui spesso si perde la vite. Il risultato sono lunghe ricerche o la perdita della vite (con il danno associato che ne può conseguire). Gli utensili TORX® HF sviluppati da Wera sono gli strumenti ideali perché presentano una geometria ottimizzata sul profilo originale TORX®. L’aderenza che si esercita tra la punta dell’avvitatore ed il profilo della vite assicura che quest’ultima sia saldamente stretta nell’utensile.
Avvitatrice ad impulso
Codice Lunghezza totale
C2696806 130 mm
Cricchetto per mini-inserti
Prezzo unitario €
44,00
Imposta intervallo Contenuto
367 TORX« HF 1 x TX 8x60 - 1 x TX 10x80 - 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100 - 1 x TX 27x115 - 1 x TX 30x115 -
1
Codice
C6808025
C4971944
C4971963
C5079107
C4968989
Set cacciaviti ad impatto
Prezzo unitario €
46,75
8,54
13,52
2,69
8,69
Gamma del contenuto: 8001 A 1 x 1/4 in x87.0 - 870/1 1 x 1/4 in x25
Un leggero e compatto set di utensili che comprende inserti a lunga durata per tutti i più diffusi profili di
vite. Presenta il resistentissimo e preciso cricchetto con inserti Wera per lavorare negli spazi più angusti. Un adattatore permette al cricchetto di attaccare qualsiasi bussola da 1/4”. Gli utensili sono custoditi in una cassetta che si apre premendo un bottone e che permette una rapida scelta degli strumenti. Include
un porta-inserti Rapidaptor per utensili elettrici con funzioni press-in auto lock per inserti e che permette di cambiare gli inserti con una sola mano.
Codice
C4191047
Prezzo unitario €
42,47
CACCIAVITI:
• Punte con finitura nera antispelatura lavorate
con sistema di precisione per un accoppiamento
perfetto
• Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio con rinforzo
di precisione
• Raffinato design ergonomico e materiali in
plastica di qualità superiore per un’impugnatura
confortevole
• Impugnatura con tecnologia a due componenti per
un’elevata e più semplice trasmissione di coppia • Tutte le impugnature sono dotate di fori per
appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine
in officina
PINZE:
• Acciaio per utensili di alta qualità fucinato,
rinforzato e temperato
• Taglienti ulteriormente rinforzati a induzione e
sottoposti a fresatura di precisione
• Giunti rivettati in acciaio con meccanismo di flusso • Placcatura in cromo lucido multistrato per offrire
protezione dalla ruggine
• Impugnatura con tecnologia a due componenti per
un’elevata e più semplice trasmissione di coppia
Contiene: Pinze combinate 180 mm, Pinze diagonali 160 mm, 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, PZ 2 x 100 mm
Assortimento di 5 cacciaviti Premium Torx antimanomissione
Dimensione/i estremità Codice quadrata
C4174245 1/4 in
Punta del crocchetto reversibile
Prezzo unitario €
31,96
Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Acciaio con indurimento di precisione al cromo, molibdeno e vanadio Raffinato design ergonomico
e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia
a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata. Torx tip: T10, T20, T25, T30, T40
Gamma del contenuto: 2200 1 x 165.0 - 2210 S 1 x 1.4x9.0x55 - 1 x 1.5x13.0x55 - 1 x 1.6x10.0x55 - 1 x 2.0x13.0x55 - 1 x 2.5x16.0x55 - 1 x 3.0x18.0x55 - 2220 S PH 1 x PH 3x45 - 1 x PH 4x45 - 2230 S 1 x 10.0x50 - 1 x 12.0x50 - 1 x 14.0x50 - 2270 S 1 x 1 5/8 in x42
La forma a doppia curva allenta quasi tutti gli avvitamenti. Inserti a taglio, Phillips ed esagonali, adattatore (2270 S) e avvitatore a impatto (2200) in una robusta valigetta di acciaio.
Prezzo Codice unitario €
C4196313 525,77
Codice
C4971774
Prezzo unitario €
20,57
Codice
C5094060
Dimensione Hex
1/4 in
Prezzo unitario €
20,00
158
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
26954
10566
11063
161436
40631
10404
41163