Page 171 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 171
Cacciaviti - Set a taglio
Set di cacciaviti Kraftform Torx
Set di avvitatori Torx
BE-9885 Assortimento cacciavite
Gamma del contenuto: 160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80 - 1 x 0.6x3.5x100 - 247 1 x 0.5x3.0x70 - 335 1 x 0.8x4.0x100 - 350 PH 1 x PH 2x100 - 355 PZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 367 TORX« 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100 - 932 A 1 x 1.0x5.5x100 - 1 x 1.2x7.0x125 - Rack 2 x 190.0x50.0
Un set per lavoratori di qualsiasi settore - edile, idraulico, di servizio e generico. Contiene una selezione di cacciaviti per tutti gli usi, per carico di lavoro pesante e per elettricisti, per tutti i più diffusi profili di vite. Include 2 rastrelliere per utensili per postazioni di lavoro fisse.
Assortimento cacciavite ERGOTM, 5 pezzi Per vite TORX®
In scatola di cartone
Gamma del contenuto: 367 TORX« 1 x TX 10x80 - 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100 - 1 x TX 30x115 - 1 x TX 40x130
Cacciaviti d’assoluta qualità per un lavoro più rapido e facile. Lame speciali in acciaio ne aumentano considerevolmente la durata in servizio.
Prezzo Codice unitario €
C3213318 33,62
Gamma del contenuto: 977 TORX« 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x90 - 1 x TX 25x100 - 1 x TX 27x125 - 1 x TX 30x150 - 1 x TX 40x150
La combinazione di un inserto a impatto speciale con lame in “materiale da inserto” appositamente indurito, ne consente un uso regolare come scalpello, pur mantenendo la completa funzionalità di cacciavite. Senza vibrazioni e di comprovata longevità. L’originale ed il migliore.
Prezzo Codice unitario €
C4192829 47,87
Codice
C1252058
Prezzo Imposta Quantità Contenuto unitario €
5 32,71
Codice
C4190520
Prezzo unitario €
49,36
Set di cacciaviti-scalpello per usi pesanti 6pz Torx
Assortimento di 5 cacciaviti Premium Torx
Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Acciaio con indurimento di precisione al cromo, molibdeno e vanadio Raffinato design ergonomico
e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia
a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata. Torx tip: T10, T20, T25, T30, T40
Prezzo Codice unitario €
C4971773 19,32
Set di cacciaviti Torx con ritegno 4pz
1
Gamma del contenuto: 367 TORX HF L 1 x TX 20x300 - 1 x TX 25x300 - 1 x TX 27x300 - 1 x TX 30x300
Cacciaviti d’uso generale d’assoluta qualità per un lavoro più rapido e facile. Quando si avvitano ed allentano viti ben strette, come ad esempio nel campo dei motori, non è possibile tenere fermamente la vite con la mano sul cacciavite, per cui spesso si perde la vite. Il risultato sono lunghe ricerche o la perdita della vite (con il danno associato che ne può conseguire). Gli utensili TORX® HF sviluppati da Wera sono gli strumenti ideali perché presentano una geometria ottimizzata sul profilo originale TORX®. L’aderenza che si esercita tra la punta dell’avvitatore ed il profilo della vite assicura che quest’ultima sia saldamente stretta nell’utensile.
Codice
C4191045
Prezzo unitario €
40,67
Utensili a mano e immagazzinamento
157
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26952
10782
10770
10553
10565
8805